LIBERTY PUMPS 405HV Sink Pump System 1 / 2hp 208-230v.3.5 Amp | AC3VMK 2WMN6

LIBERTY PUMPS 405HV Sink Pump System 1/2hk 208-230v.3.5 Amp

Finns i lager
Artikel: AC3VMK Modell: 405HVKorsreferens: 2WMN6

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSinkavloppspumpsystem
Amps3.5
Handfatskapacitet5.5 gal.
Handfathöjd14-1 / 8 "
Handfatmaterialpolyolefin
Ledningslängd10ft.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head44
GPM för vatten @ 15 ft. av Head39
GPM för vatten @ 20 ft. av Head32
GPM för vatten @ 5 ft. av Head49
HP1/2
PumphjulVortex
PumphjulsmaterialVortex
Inlopp2"
Max. Flytande temp.180 grader F
Max. Temp.180 grader F
Maximal huvud34 ft.
motortypPermanent delad kondensator
Classic Outlet2"
AxeltätningKol / keramik
Byt typVidvinkelfloat
TypÖver klass
vind2"
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.323
Fartygets höjd (cm)43.43
Fartygets längd (cm)39.12
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppAmpsGPM för vatten @ 10 ft. av HeadMax. Flytande temp.Max. Temp.Maximal huvudClassic OutletAxeltätningPris
LIBERTY PUMPS 404 Sink Pump System 4.3 Gallon 1/3 Hk 115v 5a | AA9WCX 1GEK4 4041.5 "530140 grader F140 grader F21 ft.1.5 "Mekanisk7 082 kr
LIBERTY PUMPS 405 Kommersiellt handfat Pumpsystem 1/2 hk 2 tum | AA9WCY 1GEK5 4052"7.344180 grader F180 grader F34 ft.2"Mekanisk9 568 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS 405HV Sink Pump System 1/2hk 208-230v.3.5 Amp
11 073 kr /enhet