LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP Avloppssystem 4/10 Hk | AE7KJB 5YU13

LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP Avloppssystem 4/10 Hk

Finns i lager
Artikel: AE7KJB Modell: LOWPRO41LPKorsreferens: 5YU13

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 105 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppssystem med låg profil
Amps12
Handfatskapacitet23 gal.
Handfathöjd5-1/4" and 14-5/8"
Handfatmaterialpolyeten
Kabelanslutninggenomföringen
Ledningslängd10ft.
Sladdstorlek16 Mätare, 3 ledare
Omslagsmaterialpolypropylen
GPM för vatten @ 10 ft. av Head104
GPM för vatten @ 15 ft. av Head65
GPM för vatten @ 5 ft. av Head125
HP4/10
Hz60
InloppToalettfläns
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud19 ft.
Motorvarvtal1550
Classic Outlet2"
Fas1
RPM1550
VäxlaVertikal magnetisk flottör
Tanklängd42 "
Tankbredd24-1 / 2 "
TypToalettinstallation
vind2"
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.37
Fartygets höjd (cm)39.88
Fartygets längd (cm)107.95
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (28)
    • NEMA startkod (G)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS LOWPRO41LP Avloppssystem 4/10 Hk
26 105 kr /enhet