FRIHETSPUMPAR P382LE41 / A2 Avloppssystem 4/10 Hk | AE7KJE 5YU17

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 Avloppssystem 4/10 Hk

Finns i lager
Artikel: AE7KJE Modell: P382LE41/A2Korsreferens: 5YU17

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 765 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSimplex avloppssystem
Amps12
Handfatskapacitet41 gal.
Handfathöjd24 "
Handfatmaterialpolyeten
KabelanslutningIntegrerad sladdtätning
Ledningslängd10ft.
Sladdstorlek16 Mätare, 3 ledare
Omslagsmaterialpolypropylen
GPM för vatten @ 10 ft. av Head99
GPM för vatten @ 15 ft. av Head65
GPM för vatten @ 20 ft. av Head9
GPM för vatten @ 5 ft. av Head122
HP4/10
Hz60
Inlopp4"
Max. Dia. Torrsubstanser2"
Max. Flytande temp.140 grader F
Max. Temp.140 grader F
Maximal huvud21 ft.
Motorvarvtal1550
Classic Outlet2"
Fas1
RPM1550
VäxlaAutomatisk Piggyback mekanisk flottör
TypUnder klass
vind2"
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.84
Fartygets höjd (cm)68.58
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)62.23
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Handfat Dia. (24 ")
    • GPM @ 11.5 ft Totalt huvud (40)
    • IAPMO godkänd (bassäng)
    • NEMA startkod (G)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 Avloppssystem 4/10 Hk
19 765 kr /enhet