Artikel | Sump / batterisäkerhetskopieringssystem |
12VDC batteriladdare | 900 mA |
Amps | 5.2 |
Basmaterial | Polypropen (primär); Nylon (sekundär) |
Ledningslängd | 10 (Primär); 8 (sekundär) |
Urladdning NPT | 1-1 / 2 tum. |
Duty | Continuos (Primär); Intermitent (sekundär) |
GPH of Water @ 0 Ft. av Head | 2700 (Primär); 2040 (sekundär) |
GPH of Water @ 10 Ft. av Head | 1800 (Primär); 960 (sekundär) |
GPH of Water @ 15 Ft. av Head | 1200 (Primär); 360 (sekundär) |
GPH of Water @ 5 Ft. av Head | 2280 (Primär); 1530 (sekundär) |
Höjd | 21.5 " |
Fastigheter | Aluminium (Primär); ABS-plast (sekundär) |
Husets material | Aluminium (Primär); ABS-plast (sekundär) |
HP | 1/3 |
Pumphjulsmaterial | Polypropen (primär); Nylon (sekundär) |
Längd | 15.5 " |
Max. Dia. Torrsubstanser | 1/4 |
Max. Flöde | 2700 |
Max. Huvud | 17.5 |
Max. Flytande temp. | 140 grader F |
Max. Temp. | 140 F |
Min. Sump Pit Dia. | 15 In. |
motortyp | PSC (Primär); Borsttyp DC (sekundär) |
Off Point | 3 (Primär); 9.5 (sekundär) |
På punkt | 7 (Primär); 11.5 (sekundär) |
Axelmaterial | Rostfritt stål |
Axeltätning | Buna N Double Lip (Primär); Buna N Double Lip (Secondary) |
Byt typ | Vertikal flottör |
Toppmaterial | Polypropen (primär); ABS-plast (sekundär) |
Spänning | 115 |
Bredd | 10 " |