LIBERTY PUMPS SJ10 Sump Pump Vattendriven 3/4 tum Npt | AB4EHE 1XGC8

LIBERTY PUMPS SJ10 Sump Pump Vattendriven 3/4 Inch Npt

Finns i lager
Artikel: AB4EHE Modell: SJ10Korsreferens: 1XGC8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 952 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSump Pump
Diameter7"
Urladdning NPT1-1 / 2 tum.
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI7.2, 13.2
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI-10
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI-6.4
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI11.7, 16.25
Höjd21.5 "
Inloppsanslutning3/4
MaterialPVC
Max. Vätsketemp.130 F
Max. Huvud35 ft.
Max. Flytande temp.130 grader F
Min. Sump Pit Dia.18 In.
Byt typMekanisk flottör
TypVattendriven
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)47.75
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min Max. Tryck (PSI) (20/100)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIBERTY PUMPS SJ10 Sump Pump Vattendriven 3/4 Inch Npt
5 952 kr /enhet