Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIFT-ALL 2LKI Fjäderlås Rostfritt stål 2 T | AC7ZRF 39A370

LIFT-ALL 2LKI fjäderspärr i rostfritt stål 2 T

Finns i lager
Artikel: AC7ZRF Modell: 2LKIKorsreferens: 39A370

Få det Maj 14, Tisdag
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
45SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderklämma
FärgNatural
Dimension A1-13 / 16 "
Dimension B7 / 8 "
Dimension C5 / 32 "
Dimension D17 / 32 "
FinishNatural
MaterialRostfritt stål
Handelsstorlek2 t

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)1.91
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CDimension DHandelsstorlekPris
LIFT-ALL 1LKI Fjäderlås Rostfritt stål 1 T | AC7ZRD 39A368 1LKI1.5 "21 / 32 "1 / 8 "13 / 32 "1 t36SEK
LIFT-ALL 112LKI Fjäderlås Rostfritt stål 1-1 / 2 T | AC7ZRE 39A369 112LKI1-13 / 16 "3 / 4 "3 / 16 "15 / 32 "1-1 / 2 t39SEK
LIFT-ALL 3LKI Fjäderlås Rostfritt stål 3 T | AC7ZRJ 39A373 3LKI2"1"3 / 16 "17 / 32 "3 t48SEK
LIFT-ALL 5LKI Fjäderlås Rostfritt stål 5 T | AC7ZRK 39A374 5LKI2-13/321-13 / 32 "3 / 16 "11 / 16 "5 t69SEK
LIFT-ALL 7LKI Fjäderlås Rostfritt stål 7 T | AC7ZRL 39A375 7LKI3"1-9 / 16 "3 / 16 "25 / 32 "7 t138SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 2LKI fjäderspärr i rostfritt stål 2 T
45SEK /enhet