LIFT-ALL 78DOSW8X12 Kedjesling Dubbelben 59200 Lb 7/8 tum 12 fot | AC7XKA 38Y999

LIFT-ALL 78DOSW8X12 Kedjesling dubbelben 59200 Lb 7/8 tum 12 fot

Finns i lager
Artikel: AC7XKA Modell: 78DOSW8X12Korsref: 38Y999

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

82 925 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKedjesele
TillbehörstypOblong Link och (2) Sling Hooks
Kedjestorlek7 / 8 "
FärgSvart, rött
Dubbel kapacitet @ 60 grader59200 lb.
FinishMålad
Grade80
Längd12ft.
MaterialStål
Antal kedjor2
Övergripande räckvidd12 ft.
Sling typDOS
Arbetsbelastningsgräns59,200 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 93.42
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod7315822000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTillbehörstypKedjestorlekLängdAntal kedjorÖvergripande räckviddSling typArbetsbelastningsgränsPris
LIFT-ALL 1DOSW8X10 kedjesele dubbelben 82600 lb 1 tum 10 fot | AC7XJE 38Y958 1DOSW8X10Oblong Link och (2) Sling Hooks1"10ft.210 ft.DOS82,600 lb.106 051 kr
LIFT-ALL 1DOSW8X12 kedjesele dubbelben 82600 lb 1 tum 12 fot | AC7XJF 38Y959 1DOSW8X12Oblong Link och (2) Sling Hooks1"12ft.212 ft.DOS82,600 lb.126 097 kr
LIFT-ALL 1DOSW8X14 Kedjesele Dubbelben 82600 Lb 1 tum 14 fot | AC7XJG 38Y960 1DOSW8X14Oblong Link och (2) Sling Hooks1"14ft.214 ft.DOS82,600 lb.136 564 kr
LIFT-ALL 1DOSW8X16 kedjesele dubbelben 82600 lb 1 tum 16 fot | AC7XJH 38Y961 1DOSW8X16Oblong Link och (2) Sling Hooks1"16ft.216 ft.DOS82,600 lb.146 984 kr
LIFT-ALL 1DOSW8X18 kedjesele dubbelben 82600 lb 1 tum 18 fot | AC7XJJ 38Y962 1DOSW8X18Oblong Link och (2) Sling Hooks1"18ft.218 ft.DOS82,600 lb.157 360 kr
LIFT-ALL 1DOSW8X20 kedjesele dubbelben 82600 lb 1 tum 20 fot | AC7XJK 38Y963 1DOSW8X20Oblong Link och (2) Sling Hooks1"20ft.220 ft.DOS82,600 lb.167 695 kr
LIFT-ALL 1DOSW8X5 kedjesele dubbelben 82600 lb 1 tum 5 fot | AC7XJL 38Y964 1DOSW8X5Oblong Link och (2) Sling Hooks1"5ft.25 ft.DOS82,600 lb.89 025 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIFT-ALL 78DOSW8X12 Kedjesling dubbelben 59200 Lb 7/8 tum 12 fot
82 925 kr /enhet