Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 tum 25ft Blå | AC9CED 3FKW6

LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Liquit Tight 1/2 Inch 25ft Blue

Finns i lager
Artikel: AC9CED Modell: CBLA-11x25 BLUKorsreferens: 3FKW6

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel vätsketät ledning
Böj Radius3"
FärgBlå
Ledningsstorlek1 / 2 "
KärnmaterialVarmt galvaniserat stål
Inuti Dia.0.622 "
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd25ft.
Utanför Dia.0.82 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader
TypVätsketätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.285
Fartygets höjd (cm)38.35
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)36.58
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBöj RadiusLedningsstorlekInuti Dia.LängdUtanför Dia.Pris
LIQUATITE CBLA-11x50 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 tum 50ft Blue | AC9CEE 3FKW7 CBLA-11x50 BLU3"1 / 2 "0.622 "50ft.0.82 "2 367 kr
LIQUATITE CBLA-11x100 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 tum 100ft blå | AC9CEF 3FKW8 CBLA-11x100 BLU3"1 / 2 "0.622 "100ft.0.82 "3 278 kr
LIQUATITE CBLA-11x500 BLU Conduit Liquid Tight 1/2 Inch 500ft Blå | AC9CEG 3FKW9 CBLA-11x500 BLU3"1 / 2 "0.622 "500ft.0.82 "16 599 kr
LIQUATITE CBLA-12x25 BLU Conduit Liquid Tight 3/4in 25ft Blå | AC9CEH 3FKX1 CBLA-12x25 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "25ft.1.03 "1 713 kr
LIQUATITE CBLA-12x50 BLU Conduit Liquid Tight 3 / 4in 50ft Blue | AC9CEJ 3FKX2 CBLA-12x50 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "50ft.1.03 "2 920 kr
LIQUATITE CBLA-12x100 BLU Conduit Liquid Tight 3/4in 100ft Blå | AC9CEK 3FKX3 CBLA-12x100 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "100ft.1.03 "5 286 kr
LIQUATITE CBLA-12x500 BLU Conduit Liquid Tight 3/4in 500ft Blå | AC9CEL 3FKX4 CBLA-12x500 BLU4.2 "3 / 4 "0.820 "500ft.1.03 "22 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE CBLA-11x25 BLU Conduit Liquit Tight 1/2 Inch 25ft Blue
1 000 kr /enhet