BALDOR MOTOR PCL3514M högtryckstvättmotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXW

BALDOR MOTOR PCL3514M högtryckstvättmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6XXW Modell: PCL3514M

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 829 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDefinitivt ändamålsmotor
Amps14/6
BasRG
Nedbrytningsmoment12.5 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram56C
Vridmoment för full belastning4.5 LB-FT
HP1.5
Hz60
IsoleringB
Bly7 # 18,1 # 14 # 4TH
MonteringF1
Ström utan belastning1.3 Amps
Antal poler04
Produktion1.5
Fas1
Effektfaktor98
RevisionAR
RPM1725
Temp. Stiga66 grader C
Typ3535LC
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 10 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1257L
    • Uppdragningsmoment: 5 LB-FT
    • Startström: 50 ampere

Produktvarianter

ProduktModellProduktionAmpsNedbrytningsmomentFasEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR PCL3513M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXV PCL3513M1.513.2/6.64.63 LB-FT198U345047 deg C12 138 kr
BALDOR MOTOR PCL3515M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXX PCL3515M---1 tel----18 731 kr
BALDOR MOTOR PCL3519M Högtryckstvättmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6XXY PCL3519M312.510.4 LB-FT195Z3450136 deg C15 777 kr
BALDOR MOTOR PL3515M högtryckstvättmotor, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6XYA PL3515M217.6/8.86 LB-FT195U345088 grader C13 719 kr
BALDOR MOTOR PL3519M Högtryckstvättmotor, 230V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hk, 1 Fas, TEFC, 56 Ram | AJ6XYB PL3519M312.510.4 LB-FT195-3450136 deg C15 053 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR PCL3514M högtryckstvättmotor, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 1.5 hk, 1-fas, TEFC, 56C ram
15 829 kr /enhet