LIQUATITE LA-12x50 ORG Conduit Liquid Tight 3/4 inch 50 Feet Orange | AA7UZQ 16R051

LIQUATITE LA-12x50 ORG Conduit Liquit Tight 3/4 Inch 50 Feet Orange

Finns i lager
Artikel: AA7UZQ Modell: LA-12x50 ORGKorsreferens: 16R051

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 625 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel vätsketät ledning
Böj Radius4.25 "
FärgOrange
Ledningsstorlek3 / 4 "
KärnmaterialVarmt galvaniserat stål
Inuti Dia.0.820 "
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd50ft.
Utanför Dia.1.03 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
TypOrange

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.925
Fartygets höjd (cm)44.77
Fartygets längd (cm)42.55
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8307106000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Speciellt färgad ledning som används för snabb identifiering av kretsar. Handelsstorlekarna 3/8 "till 1-1 / 4" är Square Lock-formade och inkluderar en kopplingsremsa av koppar som är innesluten i krökarna i hela sin längd. 1-1

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddBöj RadiusFärgTypLedningsstorlekKärnmaterialInuti Dia.LängdPris
LIQUATITE LA-11x25 RÖD Rörledning vätsketät 1/2 tum 25 fot röd | AA7UYR 16R020 LA-11x25 RÖD-4 grader till 140 grader F.3"RedRed1 / 2 "Varmt galvaniserat stål0.622 "25ft.872SEK
LIQUATITE LA-11x50 RÖD Rörledning vätsketät 1/2 tum 50 fot röd | AA7UYT 16R021 LA-11x50 RÖD-4 grader till 140 grader F.3"RedRed1 / 2 "Varmt galvaniserat stål0.622 "50ft.1 693 kr
LIQUATITE LA-11x100 RÖD Rörledning flytande tät 1/2 tum 100 fot röd | AA7UYU 16R022 LA-11x100 RÖD-4 grader till 140 grader F.3"RedRed1 / 2 "Varmt galvaniserat stål0.622 "100ft.3 298 kr
LIQUATITE LA-12x25 RÖD Rörledning flytande tät 3/4 tum 25 fot röd | AA7UYV 16R023 LA-12x25 RÖD-4 grader till 140 grader F.4.25 "RedRed3 / 4 "Varmt galvaniserat stål0.820 "25ft.1 161 kr
LIQUATITE LA-12x50 RÖD Rörledning vätsketät 3/4 tum 50 fot röd | AA7UYW 16R024 LA-12x50 RÖD-4 grader till 140 grader F.4.25 "RedRed3 / 4 "Varmt galvaniserat stål0.820 "50ft.2 212 kr
LIQUATITE LA-12x100 RÖD Rörledning flytande tät 3/4 tum 100 fot röd | AA7UYX 16R025 LA-12x100 RÖD-4 grader till 140 grader F.4.25 "RedRed3 / 4 "Varmt galvaniserat stål0.820 "100ft.4 382 kr
LIQUATITE LA-11x25 GRN Ledningsvätsketät 1/2 tum 25 fot Grön | AA7UYY 16R029 LA-11x25 GRN-4 grader till 140 grader F.3"GrönGrön1 / 2 "Varmt galvaniserat stål0.622 "25ft.848SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE LA-12x50 ORG Conduit Liquit Tight 3/4 Inch 50 Feet Orange
2 625 kr /enhet