LIQUATITE LNM-P 12x100 ORG Flexibel ledning 3 / 4in 100ft Orange | AC9CGZ 3FLL4

LIQUATITE LNM-P 12x100 ORG Flexible Conduit 3/4in 100ft Orange

Finns i lager
Artikel: AC9CGZ Modell: LNM-P 12x100 ORGKorsreferens: 3FLL4

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 944 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel icke-metallisk flytande tät ledning
Böj Radius4"
FärgOrange
Ledningsstorlek3 / 4 "
KärnmaterialNylonmesh
Inuti Dia.0.815 "
Jacka MaterialFlamskyddsmedel PVC
Längd100ft.
Utanför Dia.1.15 "
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader
TypTyp A konstruktion

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.525
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)19.81
HS-kod3917390020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Konstruktion av typ A

Produktvarianter

ProduktModellLängdBöj RadiusFärgUtanför Dia.Temp. RäckviddTypLedningsstorlekKärnmaterialPris
LIQUATITE NM-10x100 GRY Conduit Vätsketätt 3/8 tum 100ft Grå | AB4LHP 1YPF7 NM-10x100 GRY100ft.2"Grå0.775 "-4 grader till 176 graderVätsketätt, typ B-konstruktion3 / 8 "Styv PVC-förstärkning inbäddad i PVC-vägg1 428 kr
LIQUATITE NM-11x100 GRY Conduit Vätsketätt 1/2 tum 100ft Grå | AB4LHQ 1YPF8 NM-11x100 GRY100ft.3.25 "Grå0.93 "-4 grader till 176 graderVätsketätt, typ B-konstruktion1 / 2 "Styv PVC-förstärkning inbäddad i PVC-vägg1 360 kr
LIQUATITE NM-12x100 GRY Conduit Vätsketätt 3/4 tum 100ft Grå | AB4LHR 1YPF9 NM-12x100 GRY100ft.4.25 "Grå1.17 "-4 grader till 176 graderVätsketätt, typ B-konstruktion3 / 4 "Styv PVC-förstärkning inbäddad i PVC-vägg2 060 kr
LIQUATITE NM-13x100 GRY Conduit Vätsketät 1 tum 100ft grå | AB4LHT 1YPG1 NM-13x100 GRY100ft.6.5 "Grå1.44 "-4 grader till 176 graderVätsketätt, typ B-konstruktion1"Styv PVC-förstärkning inbäddad i PVC-vägg3 332 kr
LIQUATITE NM-14x100 GRY Flexibel ledning 1 1/4 tum 100ft grå | AC9CGV 3FLH4 NM-14x100 GRY100ft.8"Grå1.63 "-4 till 176 F.Konstruktion av typ B1-1 / 4 "Styv PVC4 457 kr
LIQUATITE NM-15x50 GRY Flexibel ledning 1 1/2 tum 50ft grå | AC9CGW 3FLH5 NM-15x50 GRY50ft.9"Grå1.865 "-4 grader till 176 graderKonstruktion av typ B1-1 / 2 "Styv PVC3 115 kr
LIQUATITE NM-16x50 GRY Flexibel ledning 2 tum 50ft grå | AC9CGX 3FLH6 NM-16x50 GRY50ft.11 "Grå2.34 "-4 grader till 176 graderKonstruktion av typ B2"Styv PVC4 660 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LIQUATITE LNM-P 12x100 ORG Flexible Conduit 3/4in 100ft Orange
13 944 kr /enhet