Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LISTA D150-12 Lådavdelare i aluminium 5 x 8 tum - paket med 12 | AA8VCK 1AGF2

LISTA D150-12 aluminiumlådavdelare 5 x 8 tum - paket med 12

Finns i lager
Artikel: AA8VCK Modell: D150-12Korsreferens: 1AGF2
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
73SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvdelare i låda i aluminium
Typ5 x 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9135
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)33.78
Fartygets bredd (cm)24.13
HS-kod8302423065
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
LISTA D150-9 Lådavdelare i aluminium 5 x 6 tum - paket med 12 | AA8VCQ 1AGF7 D150-95 x 6 "67SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LISTA D150-12 aluminiumlådavdelare 5 x 8 tum - paket med 12
73SEK /enhet