LITTLE GIANT PUMPS 509932 Avloppspump, 4/10 hk, 2 FNPT Utlopp | CH6KDT 61DW89

LITTLE GIANT PUMPS 509932 Avloppspump, 4/10 hk, 2 FNPT Utlopp

Finns i lager
Artikel: CH6KDT Modell: 509932Korsreferens: 61DW89

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 512 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppspump
Byråns efterlevnadcCSAus.png
Amps8A
Kroppsdia.8 3 / 5 "
Body MaterialGjutjärn
Ledningslängd20 ft.
Ansvarsfrihet2 FNPT
Duty CycleKontinuerlig
Elektrisk kopplingIntegral
Mätare / ledare18/3
HP4/10
Hz60 Hz
Max. Diameter2"
Max. Huvud20 ft.
Max. Flytande temp.140 Deg. F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Off Point5"
På punkt10 "
Totala höjden14 2 / 5 "
Fas1
RPM3600 rpm
Spänning115V AC
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.65
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAmpsKroppsdia.RPMAnsvarsfrihetMätare / ledareHPHzPris
LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM Avloppspump, 1/2 hk, 2 och 3 FNPT Utlopp | CH6HQG 60WD74 10SC-CIM14 "11.5A9 1 / 2 "3450 RPM2 FNPT, 3 FNPT16/31/250 / 60 Hz6 426 kr
LITTLE GIANT PUMPS 514630 Avloppspump, 230V AC, Manuell, 160 gpm Flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJE 783WZ8 514630--------23 323 kr
LITTLE GIANT PUMPS 511432 Avloppspump, 115V AC, manuell, 100 gpm Flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJG 783WX6 511432--------9 095 kr
LITTLE GIANT PUMPS 511431 Avloppspump, 115V AC, Integral Snap-Action Float, 2 Inch Max. Dia Solids | CJ3HJH 783WX4 511431--------10 538 kr
LITTLE GIANT PUMPS 509413 Avloppspump, 115V AC, Manuell, 80 gpm Flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJJ 783WZ6 509413--------8 291 kr
LITTLE GIANT PUMPS 514320 Avloppspump, 115V AC, Manuell, 100 gpm Flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJK 783WZ7 514320--------18 388 kr
LITTLE GIANT PUMPS 509931 Avloppspump, 115V AC, Tether Float, 80 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJL 61DW88 509931--------5 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 509932 Avloppspump, 4/10 hk, 2 FNPT Utlopp
5 512 kr /enhet