LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM Avloppspump, 1/2 hk, 2 och 3 FNPT Utlopp | CH6HQG 60WD74

LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM avloppspump, 1/2 hk, 2 och 3 FNPT utlopp

Finns i lager
Artikel: CH6HQG Modell: 10SC-CIMKorsreferens: 60WD74

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 426 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvloppspump
Aktiveringstypmanuell
Byråns efterlevnadcCSAus.png
Amps11.5A
Kroppsdia.9 1 / 2 "
Ledningslängd20 ft.
Ansvarsfrihet2 FNPT, 3 FNPT
Duty CycleKontinuerlig
Mätare / ledare16/3
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Max. Diameter2"
Max. Huvud25 ft.
Max. Flytande temp.140 Deg. F
Min. Sump Pit Dia.18 "
Totala höjden14 "
Fas1
RPM3450 RPM
Spänning115V AC
Garanti3 år.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.45
URSPRUNGSLANDKina

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenAmpsKroppsdia.RPMAnsvarsfrihetMätare / ledareHPHzPris
LITTLE GIANT PUMPS 509932 Avloppspump, 4/10 hk, 2 FNPT Utlopp | CH6KDT 61DW89 50993214 2 / 5 "8A8 3 / 5 "3600 rpm2 FNPT18/34/1060 Hz5 512 kr
LITTLE GIANT PUMPS 514630 Avloppspump, 230V AC, Manuell, 160 gpm Flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJE 783WZ8 514630--------23 323 kr
LITTLE GIANT PUMPS 511432 Avloppspump, 115V AC, manuell, 100 gpm Flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJG 783WX6 511432--------9 095 kr
LITTLE GIANT PUMPS 511431 Avloppspump, 115V AC, Integral Snap-Action Float, 2 Inch Max. Dia Solids | CJ3HJH 783WX4 511431--------10 538 kr
LITTLE GIANT PUMPS 509413 Avloppspump, 115V AC, Manuell, 80 gpm Flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJJ 783WZ6 509413--------8 291 kr
LITTLE GIANT PUMPS 514320 Avloppspump, 115V AC, Manuell, 100 gpm Flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJK 783WZ7 514320--------18 388 kr
LITTLE GIANT PUMPS 509931 Avloppspump, 115V AC, Tether Float, 80 gpm flödeshastighet vid 10 fot av huvudet | CJ3HJL 61DW88 509931--------5 415 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 10SC-CIM avloppspump, 1/2 hk, 2 och 3 FNPT utlopp
6 426 kr /enhet