Little Giant 18515-240 justerbar burplattformsstege används som en förlängningsstege, en ställning, en trappstege och en 90-gradersstege vid elarbeten, trädklippning, byggnadsunderhåll, VVS-reparationer och landskapsarkitektur.
Funktioner:
- Denna Little Giant justerbara säkerhetsburstege har en icke-ledande glasfiberkonstruktion för ökad användarsäkerhet när du arbetar runt elektricitet.
- Den är integrerad med oberoende teleskopiska sidor anpassade för användning på ojämna trappor, ytor och sluttande underlag.
- Denna Little Giant-stege har en bärbar och lätt konstruktion för effektiva operationer på övre våningar och viktbegränsade etapper.
- Den har en helt sluten plattform för att eliminera behovet av att binda av den.
- Denna burstege har valfria Ratchet-utjämnare som justerar 8.675 tum i steg om 0.425 tum för enkel utjämning på ojämna ytor.
- Den levereras med justerbara stödben för att förbättra stabiliteten och öka basbredden till 84 tum på plan mark.
- Denna Little Giant-plattformsstege har ett Descent Control-repbromssystem som möjliggör kontrollerad sänkning av stegsegmenten.
- Den har dessutom 1.5 tum breda platta klättersteg för högsta användarkomfort och säkerhet.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Kan denna Little Giant-stege flyttas av en enda användare?
S. Ja, Little Giant 18515-240 justerbar plattformsstege kan flyttas av en enda person med hjälp av 5-tums tip & glide-hjul.
F. Kan du justera höjden på denna stege?
A. Den levereras med Rock Lock-justerare i gjuten aluminium för att enkelt justera stegens höjd och position.