LITTLE GIANT PUMPS Kompakta dränkbara pumpar


Filter
Plikt: Kontinuerlig , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: Skuggad pol , Skaftmaterial: Rostfritt stål
StilModellPumphjulsmaterialLedningslängdSnörtypInloppInloppstypLängdMax. HuvudClassic OutletPris (ex moms)
A
504203
Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT5 825 SEK
B
523003
Nylon6ft.-KontrolleradeKontrollerade4"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1 754 SEK
C
517001
Nylon20ft.SJTOWGängadGängad4.5 "5.7 ft.-3 720 SEK
D
503216
Nylon12ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"21 ft.1/2 "(M) NPT5 087 SEK
E
518400
Nylon6ft.-HoodedHooded4 17 / 32 "12.2 ft.1/4 "(M) NPT2 285 SEK
D
503103
Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT3 616 SEK
F
502216
Nylon12ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT3 001 SEK
G
501203
Nylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT2 109 SEK
F
502203
Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 670 SEK
H
517006
Nylon20ft.SJTOWGängadGängad6.25 "12 ft.-9 104 SEK
C
517003
Nylon20ft.SJTOWGängadGängad4.5 "13.5 ft.-6 474 SEK
I
502103
Nylon6ft.-HoodedHooded5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 680 SEK
J
517100004
Nylon20ft.SJTOWGängadGängad6.25 "18 ft.-7 696 SEK
J
517009
Nylon20ft.SJTOWGängadGängad6.25 "14 ft.-7 635 SEK
K
518200
polypropylen6ft.-KontrolleradeKontrollerade3.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1 647 SEK
L
500203
polypropylen6ft.-SmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT1 979 SEK
M
500000
polypropylen18ft.3-ledare, motstår oljaSmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT2 417 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?