Little Giants dränkbara pump i 3E-12N-serien är en oljefylld pump med dubbla ändamål som används helt nedsänkt eller in-line (matad med rör eller slang). Den är lämplig för kommersiella och industriella applikationer, inklusive vattendisplayer, luftkonditioneringsapparater, statyer av fontäner, verktygsmaskiner och mer.
Funktioner:
- Denna kompakta 500 GPH mini dränkbara pump accepterar 3/4 tums ID-slang och har en 1/2 tums MNPT-urladdning.
- Den har en oljefylld motor för överlägset skydd och förlängd produktlivslängd.
- Denna Little Giant 3E-12N lilla dränkbara pump är designad med ett epoxibelagt gjutet aluminiumhölje och kan hantera intermittenta vätsketemperaturer upp till 120 grader F.
- Den har också en maximal lyftkraft på 17.3 tum med en fluorelastomer (FKM) axeltätning och polypropenskärm.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan centrifugalpumpar och dränkbara pumpar?
A. En centrifugalpump är installerad på marken, medan en dränkbar pump vanligtvis används under vattnet. Därför är centrifugalpumpar det lämpliga valet för vattenförsörjning och dränering i stadsområden eller industriella ändamål, medan dränkbara pumpar används för att hämta grundvatten från djupa brunnar.
F. Vilka är de två huvudtyperna av vattenpumpar?
S. De två huvudtyperna av vattenpumpar är deplacementpumpar och centrifugalpumpar.
F. Vilken typ av pump är en dränkbar pump?
A. Dränkbara pumpar är centrifugalpumpar vars hydrauliska delar (pumphuset, pumphjulet och diffusorelementet) är nedsänkta i vätskan de hanterar. Vanligtvis är ett sugrör inte installerat på denna typ av pump.