Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LITTLE GIANT PUMPS 523003 Dränkbar pump, 115V, 1/160 HK, 1.8 meter sladd | AC2YNK 2P495 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523003 Dränkbar pump, 115V, 1/160 hk, 1.8 meter sladd

Finns i lager
Artikel: AC2YNK Modell: 523003Korsreferens: 2P495 / P-AAA

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 740 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompakt dränkbar pump
Ledningslängd6ft.
DutyKontinuerlig
Motsvarande PSI2
Fulllastförstärkare0.5
GPH of Water @ 1 Ft. av Head120
Höjd4"
Husets materialNylon
HP1/160
Hz60
PumphjulsmaterialNylon
InloppKontrollerade
InloppstypKontrollerade
Längd4"
Max. GPM för vatten2
Max. Huvud4.6 ft.
Classic Outlet1/4 "(M) NPT
Utloppsstorlek1/4 "MNPT
ÖverbelastningsskyddJa
PumpmaterialNylon
SkärmmaterialNylon
TätningsmaterialNitril
Spänning115V
Volut materialNylon
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellPumphjulsmaterialLedningslängdSnörtypInloppInloppstypLängdMax. HuvudClassic OutletPris
LITTLE GIANT PUMPS 502103 Dränkbar pump, 115V, 1/40 HK, 1.8 meter sladd | AB2VNY 1P321 / 2E-N 502103Nylon6ft.-HoodedHooded5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 552 kr
LITTLE GIANT PUMPS 504203 Dränkbar pump, 115V, 1/12 HP, termisk överbelastning | AB2VNZ 1P322 / 4E-34NR 504203Nylon6ft.-3/4 "(F) NPT3/4 "(F) NPT7"24.5 ft.1/2 "(M) NPT5 250 kr
LITTLE GIANT PUMPS 503103 Dränkbar / In-line pump, 115V, 1/15 HP, 1.8 meter sladd | AB2VPA 1P323 / 3E-12N 503103Nylon6ft.-1/2 "(F) NPT1/2 "(F) NPT7"17.3 ft.1/2 "(M) NPT3 565 kr
LITTLE GIANT PUMPS 502203 Dränkbar / In-line pump, 115V 1/40 HP, 1.8 meter sladd | AB2VPV 1P372 / 2E-38N 502203Nylon6ft.-3/8 "(F) NPT3/8 "(F) NPT5.5 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT2 474 kr
LITTLE GIANT PUMPS 500203 Dränkbar pump, 1/200 HK, 115V, 1.8 meter sladd | AB2VRX 1P939 / 1-A 500203polypropylen6ft.-SmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT1 852 kr
LITTLE GIANT PUMPS 500000 Pump, poolskydd, 115V, 5.5 meter sladd | AC2YNL 2P526 / 1-AA-18 500000polypropylen18ft.3-ledare, motstår oljaSmoothSmooth4.25 "7 ft.1/4 "(M) NPT2 317 kr
LITTLE GIANT PUMPS 501203 Dränkbar / In-line pump, 1/150 hk, 115V, 1.8 meter sladd | AD2FZK 3P733 / 1-42 501203Nylon6ft.-1/2 "(M) NPT1/2 "(M) NPT4.5 "7.4 ft.1/4 "(M) NPT2 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 523003 Dränkbar pump, 115V, 1/160 hk, 1.8 meter sladd
1 740 kr /enhet