LITTLE GIANT PUMPS 505055 Sink Pump System 1/6 Hp 115v 5a Aluminium | AC6WLC 36N560 / WRS-5

LITTLE GIANT PUMPS 505055 Sink Pump System 1/6 Hp 115v 5a Aluminium

Finns i lager
Artikel: AC6WLC Modell: 505055Korsref.: 36N560 / WRS-5

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSinkavloppspumpsystem
Amps5
Handfatskapacitet5 gal.
Handfathöjd15-9/16
Handfatmaterialpolypropylen
Ledningslängd9ft.
GPM för vatten @ 10 ft. av Head11.5
GPM för vatten @ 15 ft. av Head8
GPM för vatten @ 5 ft. av Head15
Husets materialAluminium
HP1/6
PumphjulNylon
PumphjulsmaterialNylon
Inlopp1.5 "
Max. Flytande temp.120 grader F
Max. Temp.120 grader F
Maximal huvud21 ft.
motortypSkuggad pol
Classic Outlet1.5 "
PumpmaterialAluminium
AxeltätningViton läpp
Byt typPiggyback-membran
TypÖver klass
vind1-1 / 2 "
Spänning115
Garanti1 år

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.045
Fartygets höjd (cm)44.45
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 505055 Sink Pump System 1/6 Hp 115v 5a Aluminium
7 629 kr /enhet