Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOC-LINE 49452 Flat Slot 60 Munstycke 1/4 tum - Förpackning med 20 | AB6BPZ 20Y184

LOC-LINE 49452 Flat Slot 60 munstycke 1/4 tum - paket med 20 st

Finns i lager
Artikel: AB6BPZ Modell: 49452Korsref: 20Y184
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
580SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlat Slot 60 Munstycke
Slang inuti Dia.1 / 4 "
MaterialAcetal sampolymer
Storlek0.060 "x 0.440 Bred

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0328
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.ArtikelStorlekTypförp. Antal.Pris
LOC-LINE 41483 Munstyckspaket med fyra slitsar med 40 | AA4MHL 9DXR1 414831 / 4 "Munstycke med platt slits0.040 "Slot HöjdSlot 404159SEK
LOC-LINE 41484 Flat Slot 60 munstyckspaket med 4 | AA9MHM 1DXR6 414841 / 4 "Munstycke med platt slits0.060 "Slot HöjdSlot 604158SEK
LOC-LINE 51840 Flat Slot 80 Munstyckspaket med 4 | AA9MJF 1DXU5 518401 / 2 "Munstycke med platt slits0.080 "Slot HöjdSlot 804180SEK
LOC-LINE 51841 Flat Slot 125 Munstyckspaket med 4 | AA9MJG 1DXU6 518411 / 2 "Munstycke med platt slits0.125 "Slot HöjdSlot 1254179SEK
LOC-LINE 49451 Flat Slot 40 Munstycke 1/4 tum - Förpackning med 20 | AB6BPY 20Y183 494511 / 4 "Flat Slot 40 Munstycke0.040 "x 0.440 Bred-20651SEK
LOC-LINE 59890 Flat Slot 80 Munstycke 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB6BTE 20Y242 598901 / 2 "Flat Slot 80 Munstycke.7 Bred x .080-kortplats-20725SEK
LOC-LINE 59891 Flat Slot 125 Munstycke 1/2 tum - Förpackning med 20 | AB6BTF 20Y243 598911 / 2 "Flat Slot 125 Munstycke.7 Bred x .125-kortplats-20652SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOC-LINE 49452 Flat Slot 60 munstycke 1/4 tum - paket med 20 st
580SEK /packa