Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOOS MS21259-3LH Stud Vänsterhand 304 Ss Kabelstorlek 3/32 | AA8AWR 16X691

LOOS MS21259-3LH Stud Left Hand 304 Ss Kabel Storlek 3/32

Finns i lager
Artikel: AA8AWR Modell: MS21259-3LHKorsreferens: 16X691
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
97SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSwage Stud
Efter Swage Dia.3 / 16 "
Kabelstorlek3 / 32 "
Material304 Stainless Steel
TrådYttre
TrådriktningVänster hand
gäng~~POS=TRUNC1 13 / 64 "
Tråd storlek10-32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318155030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKabelstorlekTrådriktninggäng~~POS=TRUNCTråd storlekPris
LOOS MS21259-2RH Stud Right Hand 304 Ss Kabelstorlek 1/16 | AA8AWN 16X688 MS21259-2RH1 / 16 "Höger hand1"6-4094SEK
LOOS MS21259-2LH Stud Vänsterhand 304 Ss Kabelstorlek 1/16 | AA8AWP 16X689 MS21259-2LH1 / 16 "Vänster hand1"6-4092SEK
LOOS MS21259-3RH Stud Right Hand 304 Ss Kabelstorlek 3/32 | AA8AWQ 16X690 MS21259-3RH3 / 32 "Höger hand1 13 / 64 "10-3299SEK
LOOS MS21259-4RH Stud Right Hand 304 Ss Kabelstorlek 1/8 | AA8AWT 16X692 MS21259-4RH1 / 8 "Höger hand1.375 "1 / 4-28136SEK
LOOS MS21259-4LH Stud Vänsterhand 304 Ss Kabelstorlek 1/8 | AA8AWU 16X693 MS21259-4LH1 / 8 "Vänster hand1.375 "1 / 4-28129SEK
LOOS MS21259-5RH Stud Right Hand 304 Ss Kabelstorlek 5/32 | AA8AWV 16X694 MS21259-5RH5 / 32 "Höger hand1.375 "1 / 4-28134SEK
LOOS MS21259-5LH Stud Vänsterhand 304 Ss Kabelstorlek 5/32 | AA8AWW 16X695 MS21259-5LH5 / 32 "Vänster hand1.375 "1 / 4-28134SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOOS MS21259-3LH Stud Left Hand 304 Ss Kabel Storlek 3/32
97SEK /enhet