Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514410420 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1.230 2 tums navlängd | AE10420ETN XNUMX

LOVEJOY 68514410420 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1.230 tum navlängd

Finns i lager
Artikel: AE2ETN Modell: 68514410420Korsreferens: 10420
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
153SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar2
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL070
KopplingstypL
Dimension G0.48 "
Dimension SL0.38 "
Dimension T1 / 4-20
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.07hp
HP-betyg @ 1200 varv / min0.84hp
HP-betyg @ 1800 varv / min1.23hp
HP-betyg @ 3600 varv / min2.52 hk
Navets längd1.23 "
Navstil1
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning0.75 "
MaterialSintrad järn
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet14000 rpm
Min. Borra0.25 "
Nominellt moment43.2 tum. -Lbs.
Antal käftar2
Utanför Dia.1.36 "
Total längd1.98 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min0.84 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min1.23 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.07 hk
System för mätningImperial
Tråd Dia.1/4 "-20
Trådar per tum1/4 "-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514410207 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 5/16 tums hålstorlek, 1.100 8 tums navlängd | AA10207TRC XNUMX 68514410207L0505 / 16 "Ingen kilväg0.62 "1.08 "1.1 "Sintrad järnL78SEK
LOVEJOY 68514410208 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 3/8 tums hålstorlek, 1.100 2 tums navlängd | AE10208ETK XNUMX 68514410208L0503 / 8 "Ingen kilväg0.62 "1.08 "1.1 "Sintrad järnL77SEK
LOVEJOY 68514410210 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 1/2 tums hål, 1.08 tum OD | AE2ETL 10210 68514410210L0501 / 2 "Ingen kilväg0.62 "1.08 "1.1 "Sintrad järnL77SEK
LOVEJOY 68514410214 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 1.100 2 tums navlängd | AE10214ETM XNUMX 68514410214L0505 / 8 "Ingen kilväg0.62 "1.08 "1.1 "Sintrad järnL78SEK
LOVEJOY 68514410684 Käftkopplingsnav, L075 kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1.32 tums navlängd | AE2ETR 10684 68514410684L0751 / 2 "Ingen kilväg0.82 "1.75 "1.32 "Sintrad järnL139SEK
LOVEJOY 68514410769 Käftkopplingsnav, L090 kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1.32 tums navlängd | AE2ETW 10769 68514410769L0901 / 2 "Ingen kilväg0.82 "2.11 "1.32 "Sintrad järnL214SEK
LOVEJOY 68514410206 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 1/4 tums hålstorlek, 1.100 2 tums navlängd | AE10206EUU XNUMX 68514410206L0501 / 4 "Ingen kilväg0.62 "1.08 "1.1 "Sintrad järnL78SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410420 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1.230 tum navlängd
153SEK /enhet