Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514410473 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1/8 x 1/16 tums nyckelspår | AJ2XLN

LOVEJOY 68514410473 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1/8 x 1/16 tum kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XLN Modell: 68514410473
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
273SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Hub
# av käkar2
Borrstorlek1 / 2 "
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingsstorlekAL070
KopplingstypAL
Dimension G0.5 "
Dimension HD1.36 "
Dimension SL0.38 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.07hp
HP-betyg @ 1200 varv / min0.84hp
HP-betyg @ 1800 varv / min1.23hp
HP-betyg @ 3600 varv / min2.52 hk
Navets längd1.25 "
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 8 "x 1 / 16"
Nyckelstorlek1 / 8 "x 1 / 16"
Nyckelbredd1 / 8 "x 1 / 16"
Längd genom borrning0.75 "
MaterialAluminium
Max. Borra0.75 "
Max. Hastighet14000 rpm
Min. Borra0.25 "
Tröghetsmoment (Solid) WR20.04 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment43.2 tum. -Lbs.
Antal käftar2
Total längd2"
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min0.84 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min1.23 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.07 hk
System för mätningImperial
Tråd1 / 4-20
Tråd Dia.1/4 "-20
Trådar per tum1/4 "-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
URSPRUNGSLANDUS

Funktioner:

  • Lovejoy AL070 kopplingar sätts ihop genom att kombinera två L070 käftnav (eller AL070-modeller) med en L070 spindel / insats (endast av SOX (NBR) gummi) för att skapa kopplingar av AL-typ.
  • Den rymmer vinkel- och radiella axelfel samt överför stötar för att minska slitaget på axelaggregatet.
  • Detta Lovejoy 68514410473 AL-kopplingsnav har en lätt aluminiumkonstruktion för att säkerställa ytterligare styrka och korrosionsbeständighet.
  • Den levereras med ett kilspår för att förhindra slirning, vibrationer och glappfel i axlar och förbättra vridmomentöverföringen.
  • Detta kopplingsnav med rak käft är integrerat med 1/2 tums hål och levererar upp till 2.52 hk vid 3600 rpm.
  • Den maximala rotationshastigheten och nominella vridmomentet för detta nav är 14000 rpm respektive 43.2 tum-lb.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan kilspår och nyckellösa käftkopplingsnav?

A. Käftkopplingsnav har en utskuren slits, känd som kilspår som passar i axelkilarna. Dessa nycklar främjar förbättrat vridmoment och förhindrar glidning, samt minskar förluster orsakade av vibrationer och glapp (grad av fri rörelse mellan två roterande, matchande delar). Vissa applikationer kräver dock inga nycklar, eftersom nyckellösa käftkopplingsnav endast använder ställskruvar för att överföra vridmoment. Nyckellösa nav är idealiska för situationer som förblir opåverkade även om axlarna slirar.

F. Vilka vanliga misstag görs när man väljer ett käftkopplingsnav?

A.

  • Underlåtenhet att kontrollera den maximala hålkapaciteten: Användare bör alltid kontrollera axelstorleken på den drivna utrustningen innan de väljer käftkoppling.
  • Använda kopplingar av samma storlek överallt: Det kan verka som en bra idé att förhindra stillestånd. Men en överdimensionerad eller underdimensionerad käftkoppling kan orsaka motorfel.
  • Ignorera värme och kemisk kompatibilitet: Eftersom käftkopplingarna kräver att man köper både nav och spindlar, bör man se till att de båda är kompatibla med varandra.
  • Med utsikt över utrymmesbegränsningar: Se till att de valda kopplingarna kan passa det avsedda utrymmet. Tillämpningar med högt vridmoment kräver vanligtvis antingen en koppling med stor diameter eller en koppling med flera konfigurationer och hög vridmomentdensitet.

F. Hur installerar man ett käftkopplingsnav?

A.

  • Använd en spindel enligt valt nav (helst från samma motsvarande serie) med samma specifikationer och parametrar.
  • Se till att varje komponent är fri från föroreningar, defekter eller sprickor och anpassa axeldiametern till navens hålstorlek.
  • Före installation, se till att maskinen är frånkopplad från alla strömkällor. Installera den inte på instabil eller rörlig utrustning.
  • Naven med kilspår ska förses med kilarna och skjutas in i axlar för att förhindra glidning under axelrotation.
  • Sätt in spindeln i navet (se till att spindelöppningen är tillräckligt stor för att passa både skaftet och den valfria nyckeln). Sedan förs det andra navet nära det första navet och inriktas samtidigt som man tar hänsyn till gapet mellan navets ytor.

F. Vad ska du säkerställa efter att du har installerat en koppling?

A.

  • Kontrollera ställskruvens åtdragning och inriktning innan du testar för att förhindra eventuella felinriktningar.
  • När kopplingssystemet är redo att starta, bör användarna ta bort allt material eller verktyg från axeln och kopplingen.

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningMaterialNominellt momentMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514410482 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm154SEK
LOVEJOY 68514410491 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm154SEK
LOVEJOY 68514410635 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1/8 x 1/16 kilspår | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm171SEK
LOVEJOY 68514410639 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm168SEK
LOVEJOY 68514410640 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm177SEK
LOVEJOY 68514410642 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 7/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm179SEK
LOVEJOY 68514410798 AL Kopplingsnav AL090 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminium144 tum. -Lbs.9000 rpm274SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514410473 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1/8 x 1/16 tum kilspår
273SEK /enhet