Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514417002 Universalknut, 0.380 tum diameter, 3.50 tum längd, 110 tum Lbs brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YDR Modell: 68514417002

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Borrdjup0.560 "
HåltypOborad
FärgMetallisk
Dimension F (minimum)1.180 "
Dimension F (standard)1.750 "
LedtypDD-typ
kilspårIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)0.880 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Borra0.250 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-20 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.0.380 "
Total längd3.50 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekDD1
Statiskt brytmoment110 tum. -Lbs.
Std Bore0.190 "
System för mätningImperial
Volym0.50540 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekUtanför Dia.Total längdStatiskt brytmomentHuvudstiftshöjd (dimension E)MaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514417005 Universalknut, dubbel, längd 4 tum, stål | AL4FRL DD-2 68514417005NA0.5 "4"378 tum. -Lbs.1"Stål-1 967 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417011 Universalknut, dubbel, längd 4.5 tum, stål | AL4FRM DD-3 685144170111 / 2 "0.62 "4.5 "540 tum. -Lbs.1.12 "Stål-2 102 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417015 Universalknut, dubbel, längd 5.38 tum, stål | AL4FRN DD-4 68514417015NA0.75 "5.38 "768 tum. -Lbs.1.34 "Stål-2 042 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417020 Universalknut, dubbel, längd 6 tum, stål | AL4FRP DD-5 68514417020NA0.88 "6"1176 tum. -Lbs.1.5 "Stål-2 459 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417026 Universalknut, dubbel, längd 6.75 tum, stål | AL4FRQ DD-6 685144170263 / 4 "1"6.75 "1560 tum. -Lbs.1.68 "Stål-2 648 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417038 Universalknut, dubbel, längd 7 tum, stål | AL4FRR DD-7 68514417038NA1.12 "7"2880 tum. -Lbs.1.75 "Stål-3 197 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417041 Universalknut, dubbel, längd 7.5 tum, stål | AL4FRT DD-8 685144170411"1.25 "7.5 "5220 tum. -Lbs.1.88 "Stål-3 476 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514417002 Universalknut, 0.380 tum diameter, 3.50 tum längd, 110 tum Lbs brytmoment
1 967 kr /enhet