Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514418039 AL Coupling Hub AL150 Coupling Size, 1 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway | AJ2XAV

LOVEJOY 68514418039 AL Kopplingsnav AL150 Kopplingsstorlek, 1 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 tum kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XAV Modell: 68514418039

Få det Maj 15, Onsdag
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
992SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Hub
# av käkar3
Borrstorlek1"
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingsstorlekAL150
KopplingstypAL
Dimension G1"
Dimension HD3.19 "
Dimension SL0.63 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min2hp
HP-betyg @ 1200 varv / min24hp
HP-betyg @ 1800 varv / min35hp
HP-betyg @ 3600 varv / min72 hk
Navets längd2.75 "
Navstil2
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 4 "x 1 / 8"
Nyckelstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Nyckelbredd1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning1.75 "
MaterialAluminium
Max. Borra1.875 "
Max. Hastighet5000 rpm
Min. Borra0.625 "
Tröghetsmoment (Solid) WR272 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment1240 tum. -Lbs.
Antal käftar3
Total längd4.5 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min24 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min35 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min2 hk
System för mätningImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Trådar per tum5/16 "-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.711
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningMaterialNominellt momentMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514410482 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCJ 10482 68514410482AL0705 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm167SEK
LOVEJOY 68514410491 AL Kopplingsnav AL070 Kopplingsstorlek, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCK 10491 68514410491AL0703 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"10.75 "Aluminium43.2 tum. -Lbs.14000 rpm167SEK
LOVEJOY 68514410635 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 1/2 tums hålstorlek, 1/8 x 1/16 kilspår | AC9WCN 10635 68514410635AL0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm184SEK
LOVEJOY 68514410639 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCP 10639 68514410639AL0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm184SEK
LOVEJOY 68514410640 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 3/4 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCQ 10640 68514410640AL0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm183SEK
LOVEJOY 68514410642 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 7/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCR 10642 68514410642AL0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.81 "Aluminium90 tum. -Lbs.11000 rpm179SEK
LOVEJOY 68514410798 AL Kopplingsnav AL090 Kopplingsstorlek, 5/8 tums hålstorlek, 3/16 x 3/32 tums nyckelspår | AC9WCU 10798 68514410798AL0905 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"20.91 "Aluminium144 tum. -Lbs.9000 rpm280SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514418039 AL Kopplingsnav AL150 Kopplingsstorlek, 1 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 tum kilspår
992SEK /enhet