LOVEJOY 68514426074 H typ koppling, H3067 kopplingsstorlek, 2-1/8 tum grov lagerhål

Artikel: CJ8PAQ Modell: 68514426074

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
HåltypOborad
FärgGrå/metallic
AnslutningstypRough Stock Bore x Rough Stock Bore
KopplingsstorlekH3067
KopplingstypKäke
Dimension HD7.000 "
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 1150 varv / min53 hk
HP-betyg @ 1750 varv / min53 hk
Navstil3
Längd genom borrning4.750 "
MaterialDuktilt järn
Max. Borra4.500 "
Max. Hastighet (obalanserad)2300 rpm
Min. Borra2.125 "
Nominellt moment33396 tum. -Lbs.
Antal käftar7
Utanför Dia.10.000 "
Total längd11.620 "
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min639 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min954 hk
Nominell HP vid 3,500 XNUMX rpm (standardmotor)53 hk
Nominell HP vid 875 XNUMX rpm (standardmotor)53 hk
Märkeffekt vid 100 varv / min53 hk
Grovt lagerhål2 1 / 8 "
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StilBehöver definiera
Temp. Räckvidd-40 grader. till 212 grader. F
Volym1162.00000 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 72.9

Produktvarianter

ProduktModellUtanför Dia.KopplingsstorlekDimension HDTotal längdKlassad HP vid 1,200 XNUMX varv / minKlassad HP vid 1,800 XNUMX varv / minNominell HP vid 3,500 XNUMX rpm (standardmotor)Nominell HP vid 875 XNUMX rpm (standardmotor)Pris
LOVEJOY 68514426076 H-typ koppling, H3667 kopplingsstorlek, 3 tum grov lagerhål | CJ8PAR 6851442607612.000 "H36678.750 "13.880 "1236 hk1851 hk103 hk103 hk-
RFQ
LOVEJOY 68514455471 H Typ Koppling, H4067 Kopplingsstorlek, 3-1/4 tum Grov lagerhål | CJ8PAT 6851445547113.250 "H40679.750 "15.380 "1680 hk2520 hk140 hk140 hk-
RFQ
LOVEJOY 68514455474 H Typ Koppling, H4567 Kopplingsstorlek, 3-1/2 tum Grov lagerhål | CJ8PAU 6851445547414.500 "H456710.750 "17.120 "2280 hk-190 hk190 hk-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514426074 H typ koppling, H3067 kopplingsstorlek, 2-1/8 tum grov lagerhål