LOVEJOY 68514426085 Donut kopplingsnav, S34 kopplingsstorlek, 11.09 tum fläns OD, stål | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB

LOVEJOY 68514426085 Donut kopplingsnav, S34 kopplingsstorlek, 11.09 tum fläns OD, stål

Artikel: AN9DAR Modell: 68514426085Cross Ref: 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB
55 060 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMunkkopplingsnav
Boltstorlek3/4-10 x 4-1/2
HåltypGrovt lagerhål
FärgGrå/metallic
Anslutningstyp2 1 / 8 "x 2 1 / 8"
KopplingsstorlekS34
KopplingstypVridande
Dimension BC8.25 "
Dimension HD6.25 "
Dimension L3.44 "
Dynamisk vridstyvhet2000 In.Lbs./Deg.
Längd genom borrning4.34 "
MaterialStål
Max. Borra4"
Max. Stötbelastning36000 tum. Lbs.
Max. Hastighet2800 RPM
Tröghetsmoment WR2832 Lbs.In.Sq.
Driftstemp. Räckvidd-60 grader F.
Utanför Dia.11.09 "
Total längd12.66 "
Nominell vridmoment12000 tum. Lbs.
Grovt lagerhål2-1 / 8 "
Ställ in gängstorlek (mått T)Ingen ställskruv
StilFlexibelt
TypVridande

Produktvarianter

ProduktModellGrovt lagerhålMax. BorraLängd genom borrningUtanför Dia.Total längdNominell vridmomentMax. StötbelastningPris
LOVEJOY 68514426081 Donut kopplingsnav, S18 kopplingsstorlek, 6.28 tum fläns OD, stål | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1" x 1" RSB 685144260811"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 tum. Lbs.6000 tum. Lbs.12 607 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514426085 Donut kopplingsnav, S34 kopplingsstorlek, 11.09 tum fläns OD, stål
55 060 kr /enhet