LOVEJOY 68514436048 Axelkoppling, borrning 0.625 tum, zink | AK3ZCT 36048 / 3J X 5/8

LOVEJOY 68514436048 Axelkoppling, hål 0.625 tum, zink

Artikel: AK3ZCT Modell: 68514436048Korsref: 36048 / 3J X 5/8
163SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
Borrstorlek5 / 8 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
Kopplingsstorlek3J
KopplingstypS Flex
Dimension FL0.38 "
Dimension HD1.5 "
Dimension L0.81 "
Dimension P0.44 "
Dimension SL0.25 "
HP-betyg @ 100 varv / min0.1hp
HP-betyg @ 1200 varv / min1.1hp
HP-betyg @ 1800 varv / min1.7hp
HP-betyg @ 3600 varv / min3.4hp
Nyckelstorlek3/16 x 3/32 "
MaterialGjutning av zink
Max. Borra0.875 "
Max. Hastighet9200 RPM
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)60 tum. Lbs.
Utanför Dia.2.062 "
Tråd1 / 4-20
Vridstyvhet229 In.Lbs./Rad
TypKopplingsfläns

Produktvarianter

ProduktModellMaterialBorrstorlekKopplingsstorlekMax. BorraMax. HastighetNominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)Utanför Dia.TrådPris
LOVEJOY 68514436049 Axelkoppling, borrning 0.75 tum, zink | AK3ZCV 36049 / 3J X 3/4 68514436049Gjutning av zink3 / 4 "3J0.875 "9200 RPM60 tum. Lbs.2.062 "1 / 4-20163SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436050 Axelkoppling, borrning 0.875 tum, zink | AK3ZCY 36050 / 3J X 7/8 68514436050Gjutning av zink7 / 8 "3J0.875 "9200 RPM60 tum. Lbs.2.062 "1 / 4-20163SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436051 Axelkoppling, borrning 0.5 tum, zink | AK3ZDB 36051 / 4J X 1/2 68514436051Gjutning av zink1 / 2 "4J1"7600 rpm120 tum. Lbs.2.46 "1 / 4-20207SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436052 Axelkoppling, borrning 0.625 tum, zink | AK3ZDG 36052 / 4J X 5/8 68514436052Gjutning av zink5 / 8 "4J1"7600 rpm120 tum. Lbs.2.46 "1 / 4-20207SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436053 Axelkoppling, borrning 0.75 tum, zink | AK3ZDK 36053 / 4J X 3/4 68514436053Gjutning av zink3 / 4 "4J1"7600 rpm120 tum. Lbs.2.46 "1 / 4-20207SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436054 Axelkoppling, borrning 0.875 tum, zink | AK3ZDP 36054 / 4J X 7/8 68514436054Gjutning av zink7 / 8 "4J1"7600 rpm120 tum. Lbs.2.46 "1 / 4-20207SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436056 Axelkoppling, borrning 1 tum, zink | AK3ZDW 36056 / 4J X 1 68514436056Gjutning av zink1"4J1"7600 rpm120 tum. Lbs.2.46 "1 / 4-20207SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514436048 Axelkoppling, hål 0.625 tum, zink
163SEK /enhet