LOVEJOY 68514436624 Spacer Hub, Bore 7/8 Inch, Keyway 3/16 x 3/32 Inch, Cast Iron | AK4AEX 36624 / 8SCH 7/8

LOVEJOY 68514436624 Distansnav, hål 7/8 tum, kilspår 3/16 x 3/32 tum, gjutjärn

Artikel: AK4AEX Modell: 68514436624Cross Ref: 36624 / 8SCH 7/8
1 139 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSC Typ Hub
Borrstorlek7 / 8 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
KopplingstypS Flex
Dimension L1.72 "
Dimension SL0.66 "
HP-betyg @ 100 varv / min1.8hp
HP-betyg @ 1200 varv / min22hp
HP-betyg @ 1800 varv / min32hp
HP-betyg @ 3600 varv / min65hp
Nav #8SCH
Nyckelstorlek3 / 16 "x 3 / 32"
MaterialGjutjärn
Max. Borra1.875 "
Max. Hastighet4500 rpm
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)1135 tum. Lbs.
Utanför Dia.3.25 "
Tråd3 / 8-16
Vridstyvhet4335 In.Lbs./Rad

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Dimension LDimension SLMax. BorraMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514436592 Distansnav, hål 7/8 tum, kilspår 3/16 x 3/32 tum, gjutjärn | AK3ZCW 36592 / 5SCH 7/8 685144365927 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2"1.09 "0.54 "1.125 "GjutjärnS Flex747SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436601 Distansnav, hål 7/8 tum, kilspår 3/16 x 3/32 tum, gjutjärn | AK4ACT 36601 / 6SCH 7/8 685144366017 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "GjutjärnS Flex840SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436602 Distansnav, hål 1 tum, kilspår 1/4 x 1/8 tum, gjutjärn | AK4ACW 36602 / 6SCH 1 685144366021"1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "GjutjärnS Flex840SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436603 Distansnav, hål 1-1/8 tum, kilspår 1/4 x 1/8 tum, gjutjärn | AK4ADA 36603 / 6SCH 1-1/8 685144366031-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "GjutjärnS Flex840SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436604 Distansnav, hål 1-1/4 tum, kilspår 1/4 x 1/8 tum, gjutjärn | AK4ADE 36604 / 6SCH 1-1/4 685144366041-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "GjutjärnS Flex840SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436605 Distansnav, hål 1-3/8 tum, kilspår 5/16 tum, gjutjärn | AK4ADJ 36605 / 6SCH 1-3/8 685144366051-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"2.5 "1.22 "0.63 "1.375 "GjutjärnS Flex840SEK
RFQ
LOVEJOY 68514436612 Distansnav, hål 7/8 tum, kilspår 3/16 x 3/32 tum, gjutjärn | AK4ADT 36612 / 7SCH 7/8 685144366127 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"2.81 "1.47 "0.71 "1.625 "GjutjärnS Flex934SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514436624 Distansnav, hål 7/8 tum, kilspår 3/16 x 3/32 tum, gjutjärn
1 139 kr /enhet