LOVEJOY 68514436726 Hylskopplingsnav, storlek 9, 1.3750 tums hål, färdig med kilspår, gjutjärn | AN9DAZ 36726 / 9SCHS 1-3/8

LOVEJOY 68514436726 Hylskopplingsnav, storlek 9, 1.3750 XNUMX tums hål, färdig med kilspår, gjutjärn

Artikel: AN9DAZ Modell: 68514436726Cross Ref: 36726 / 9SCHS 1-3/8
1 400 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSC Typ Hub
Borrstorlek1-3 / 8 "
HåltypFärdig borrning
FärgGrå
KopplingstypKopplingsnav
Dimension L1.53 "
Dimension SL0.63 "
HP-betyg @ 100 varv / min2.9hp
HP-betyg @ 1200 varv / min34hp
HP-betyg @ 1800 varv / min51hp
HP-betyg @ 3600 varv / min103hp
Nyckelstorlek5 / 16 "x 5 / 32"
MaterialGjutjärn
Max. Borra1.5 "
Max. Hastighet3750 rpm
Nominellt vridmoment (med EPDM-hylsa)1800 tum. Lbs.
Utanför Dia.3.63 "
Tråd3 / 8-16
Vridstyvhet6875 In.Lbs./Rad

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekNav #Utanför Dia.Dimension LDimension SLPris
LOVEJOY 68514436682 Distansnav, hål 1-1/8 tum, kilspår 1/4 tum, gjutjärn | AK4AGG 36682 / 9SCHS 1-1/8 685144366821-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"9SCHS3.63 "1.53 "0.63 "1 400 kr
RFQ
LOVEJOY 68514436686 Distansnav, hål 1-1/8 tum, kilspår 1/4 tum, gjutjärn | AK4AHY 36686 / 11SCH 1-1/8 685144366861-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "3 549 kr
RFQ
LOVEJOY 68514436687 Distansnav, hål 1-5/8 tum, kilspår 3/8 tum, gjutjärn | AK4AJC 36687 / 11SCH 1-5/8 685144366871-5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"11SCHS5.25 "1.91 "0.75 "3 549 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514436726 Hylskopplingsnav, storlek 9, 1.3750 XNUMX tums hål, färdig med kilspår, gjutjärn
1 400 kr /enhet