LOVEJOY 68514439047 Flex Link-Type Coupling Hub, 50 Coupling Size, 1.25 Inch Bore, Triangular | AN6ELK 39047 / 50 DLT HUB 1-1/4

LOVEJOY 68514439047 Flex Link-typ kopplingsnav, 50 kopplingsstorlek, 1.25 tums borrning, triangulär

Artikel: AN6ELK Modell: 68514439047Cross Ref: 39047 / 50 DLT HUB 1-1/4
3 531 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDelta Hub
Borrstorlek1-1 / 4 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingstypFlex-länk
Dimension BC3.08 "
Dimension HD3.56 "
Dimension P1.998 till 2 "
Dimension Q0.09 "
Dimension TH (axiellt lock / skruvtapp)5 / 16-18 x 0.75
HP-betyg @ 100 varv / min3hp
HP-betyg @ 1150 varv / min34hp
HP-betyg @ 1750 varv / min52.4hp
NavstilDelta
Nyckelstorlek1 / 4 "x 1 / 8"
Längd genom borrning1.68 "
MaterialDuktilt järn
Max. Borra1.875 "
Max. Kontinuerligt vridmoment1900 tum. Lbs.
Min. Borra0.438 "
Topp överbelastningsmoment2850 tum. Lbs.
Nominell HP vid 3,500 XNUMX rpm (standardmotor)105 hk
Nominell HP vid 875 XNUMX rpm (standardmotor)26.2 hk
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
Storlek50

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekMaterialLängd genom borrningDimension BCDimension HDDimension PDimension QPris
LOVEJOY 68514439002 Deltaflex Delta-nav med kilspår, traingular, borrning 5/8 tum | AK3MVT 39002 / 40 DLT HUB 5/8 685144390025 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Duktilt järn1.34 "2.12 "2.56 "1.498 till 1.5 "0.09 "2 427 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439052 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 1-7/8 tums hål, segjärn | AK4ADG 39052 / 50 DLT HUB 1-7/8 685144390521-7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"Duktilt järn1.68 "3.08 "3.56 "1.998 till 2 "0.09 "3 531 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439004 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 7/8 tums hål, segjärn | AK4ALC 39004 / 40 DLT HUB 7/8 685144390047 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Duktilt järn1.34 "2.12 "2.56 "1.498 till 1.5 "0.09 "2 427 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439006 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 1-1/8 tums hål, segjärn | AK4AMH 39006 / 40 DHT HUB 1-1/8 685144390061-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"Duktilt järn1.34 "2.12 "2.56 "1.498 till 1.5 "0.09 "2 427 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439101 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 2 tums hål, segjärn | AK8ZTF 39101 / 60 DLT HUB 2 685144391012"1 / 2 "x 1 / 4"Duktilt järn2.03 "3.88 "4.5 "2.623 till 2.625 "0.12 "4 965 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439008 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 1.375 tums hål, segjärn | AL2LXU 39008 / 40 DLT HUB 1-3/8 685144390081-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"Duktilt järn1.34 "2.12 "2.56 "1.498 till 1.5 "0.09 "2 427 kr
RFQ
LOVEJOY 68514439097 Kopplingsnav, trekantigt, med kilspår, 1.5 tums hål, segjärn | AL2PYD 39097 / 60 DLT HUB 1-1/2 685144390971-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"Duktilt järn2.03 "3.88 "4.5 "2.623 till 2.625 "0.12 "4 965 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514439047 Flex Link-typ kopplingsnav, 50 kopplingsstorlek, 1.25 tums borrning, triangulär
3 531 kr /enhet