LOVEJOY 68514439492 Distansfläns, stål | AN2EHE 39492 / 40 DLT SPACER FLÄNS

LOVEJOY 68514439492 Distansfläns, stål

Artikel: AN2EHE Modell: 68514439492Cross Ref: 39492 / 40 DLT SPACER FLÄNS
2 151 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns
FärgMetallisk
Kopplingsstorlek40
Dimension BC2.12 "
Dimension L0.5 "
Dimension P1.498 till 1.5 "
Dimension Q0.09 "
Dimension R0.5 "
Dimension TH (axiellt lock / skruvtapp)1 / 4-20 x 0.62 "
HP-betyg @ 100 varv / min1.2hp
HP-betyg @ 1150 varv / min13.8hp
HP-betyg @ 1750 varv / min21hp
NavstilDelta
NyckelstorlekIngen kilväg
MaterialStål
Max. Borra1.375 "
Max. Kontinuerligt vridmoment750 tum. Lbs.
Min. Borra0.438 "
Utanför Dia.4.38 "
Topp överbelastningsmoment1125 tum. Lbs.
Nominell HP vid 3,500 XNUMX rpm (standardmotor)42 hk
Nominell HP vid 875 XNUMX rpm (standardmotor)10.5 hk
Ställ in gängstorlek (mått T)1 / 4-20
TypFlex-länk

Produktvarianter

ProduktModellMax. Kontinuerligt vridmomentKopplingsstorlekDimension BCMin. BorraUtanför Dia.Topp överbelastningsmomentNominell HP vid 3,500 XNUMX rpm (standardmotor)Nominell HP vid 875 XNUMX rpm (standardmotor)Pris
LOVEJOY 68514439508 Kopplingsfläns, stansat stål | AL2HNQ 39508 / 60 DLT SPACER FLÄNS PKGD 685144395084100 tum. Lbs.603.88 "0.75 "7.25 "6250 tum. Lbs.228 hk57 hk6 179 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514439492 Distansfläns, stål
2 151 kr /enhet