Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514444153 Käftkopplingsnav, L075 kopplingsstorlek, 12 mm hålstorlek, 1.75 tum OD | AJ2XDD

LOVEJOY 68514444153 Käftkopplingsnav, L075 kopplingsstorlek, 12 mm hålstorlek, 1.75 tum OD

Finns i lager
Artikel: AJ2XDD Modell: 68514444153
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
133SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek12mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL075
KopplingstypL
Dimension G12.7mm
Dimension SL7.87mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.14hp
HP-betyg @ 1200 varv / min1.68hp
HP-betyg @ 1800 varv / min2.57hp
HP-betyg @ 3600 varv / min5.04 hk
Navets längd33.53mm
Navstil1
kilspårmed Keyway
Keyway Djup4 1.8 mm x mm
Nyckelstorlek4 1.8 mm x mm
Nyckelbredd4 1.8 mm x mm
Längd genom borrning20.83mm
MaterialSintrad järn
Max. Borra22mm
Max. Hastighet11000 rpm
Min. Borra6mm
Nominellt moment10.2 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.44.45mm
Total längd54.1mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min1.68 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min2.57 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.14 hk
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514441313 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 9 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL78SEK
LOVEJOY 68514441450 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL85SEK
LOVEJOY 68514441315 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 12 mm hål, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL78SEK
LOVEJOY 68514441316 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 14 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL104SEK
LOVEJOY 68514441451 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 15 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL110SEK
LOVEJOY 68514456176 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 16 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL82SEK
LOVEJOY 68514449870 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.36 tum OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrad järnL121SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514444153 Käftkopplingsnav, L075 kopplingsstorlek, 12 mm hålstorlek, 1.75 tum OD
133SEK /enhet