LOVEJOY 68514444392 Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 50 mm hålstorlek, 4.5 tum OD | AL2CZJ 44392

LOVEJOY 68514444392 Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 50 mm hålstorlek, 4.5 tum OD

Artikel: AL2CZJ Modell: 68514444392Korsreferens: 44392
1 521 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek50mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL190
KopplingstypL
Dimension G25.4mm
Dimension SL22.35mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min2.7hp
HP-betyg @ 1200 varv / min32.4hp
HP-betyg @ 1800 varv / min49hp
HP-betyg @ 3600 varv / min97.2 hk
Navets längd74.68mm
Navstil2
kilspårmed Keyway
Keyway Djup14 3.8 mm x mm
Nyckelstorlek14 3.8 mm x mm
Nyckelbredd14 3.8 mm x mm
Längd genom borrning49.28mm
MaterialSintrad järn
Max. Borra55mm
Max. Hastighet5000 rpm
Min. Borra19mm
Nominellt moment195 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.114.3mm
Total längd123.44mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min32.4 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min49 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min2.7 hk
System för mätningmetrisk

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningUtanför Dia.Navets längdMaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514441313 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 9 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL84SEK
LOVEJOY 68514441450 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL85SEK
LOVEJOY 68514441315 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 12 mm hål, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL84SEK
LOVEJOY 68514441316 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 14 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL104SEK
LOVEJOY 68514441451 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 15 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL110SEK
LOVEJOY 68514456176 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 16 mm hålstorlek, 1.08 tum OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrad järnL84SEK
LOVEJOY 68514449870 Käftkopplingsnav, L070 kopplingsstorlek, 10 mm hålstorlek, 1.36 tum OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrad järnL130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514444392 Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 50 mm hålstorlek, 4.5 tum OD
1 521 kr /enhet