Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514445655 Universalknut, 2.500 tum diameter, 7 tum längd, 33120 tum Lbs brytmoment

Finns i lager
Artikel: CM7YFB Modell: 68514445655
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
7 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUniversalfog
Bore A1 1/4 x 1 1/4 "
Bore B1 1/4 x 1 1/4 "
Borrdjup2.000 "
HåltypFärdig borrning
FärgMetallisk
KopplingsspårstorlekIngen kilväg
LedtypHD-typ
kilspårIngen kilväg
Huvudstiftshöjd (dimension E)3.5 "
MaterialStål
Max. Vinkelförskjutning25 Deg. F
Max. Borra1.75 "
Max. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Räckvidd-30 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.2.500 "
Total längd7"
Ställ in skruvstorlekIngen ställskruv
StorlekHD13B
Statiskt brytmoment33120 tum. -Lbs.
System för mätningImperial
Volym43.75 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.042

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekNyckelstorlekUtanför Dia.Total längdBorrdjupStatiskt brytmomentMaterialStäll in skruvstorlekPris
LOVEJOY 68514417399 Universalknut, längd 3.38 tum, stål | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Ingen kilväg1.12 "3.5 "1"2880 tum. -Lbs.Stål-1 810 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417379 Universalknut, längd 3 tum, stål | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"Ingen kilväg0.88 "3"0.88 "1176 tum. -Lbs.Stål-1 287 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417390 Universalknut, längd 3.38 tum, stål | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Ingen kilväg1"3.38 "1"1560 tum. -Lbs.Stål-1 399 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417357 Universalknut, längd 2.25 tum, stål | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"Ingen kilväg0.62 "2.25 "0.68 "540 tum. -Lbs.Stål-1 049 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417408 Stift och block U-skarv, enkel led, 0.6250 tums hål, 1.25 tum OD, stål | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Ingen kilväg1.25 "3.75 "1.06 "5220 tum. -Lbs.Stål-1 945 kr
RFQ
LOVEJOY 68514417338 Universalknut, 0.380 tum Dia., 1.750 tum Längd, 110 tum Lbs Brytmoment | CM7YEG 68514417338--0.380 "1.750 "0.560 "110 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv1 027 kr
LOVEJOY 68514417347 Universalknut, 0.500 tum Dia., 2.000 378 tum Längd, 7 tum Lbs Brytmoment | CMXNUMXYEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 tum. -Lbs.StålIngen ställskruv1 027 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514445655 Universalknut, 2.500 tum diameter, 7 tum längd, 33120 tum Lbs brytmoment
7 728 kr /enhet