Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514456137 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 20 mm hålstorlek, ingen kilspår | AJ2XGY

LOVEJOY 68514456137 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 20 mm hålstorlek, ingen kilspår

Finns i lager
Artikel: AJ2XGY Modell: 68514456137
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
132SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAL Typ Hub
# av käkar3
Borrstorlek20mm
HåltypUttråkad
FärgSilver
KopplingsstorlekAL075
KopplingstypAL
Dimension G12.7mm
Dimension SL7.87mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min0.14hp
HP-betyg @ 1200 varv / min1.68hp
HP-betyg @ 1800 varv / min2.57hp
HP-betyg @ 3600 varv / min5.04 hk
Navets längd33.27mm
Navstil2
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning20.57mm
MaterialAluminium
Max. Borra22mm
Max. Hastighet11000 rpm
Min. Borra6mm
Tröghetsmoment (Solid) WR20.121 Lbs.In.Sq.
Nominellt moment10.17 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.38.86mm
Total längd53.85mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min1.68 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min2.57 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min0.14 hk
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilLängd genom borrningMaterialNominellt momentMax. HastighetPris
LOVEJOY 68514448973 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 8 mm hålstorlek, ingen kilspår | AJ2XFB 68514448973AL0758mmIngen kilväg220.57mmAluminium10.17 Nm11000 rpm132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456137 AL Kopplingsnav AL075 Kopplingsstorlek, 20 mm hålstorlek, ingen kilspår
132SEK /enhet