LOVEJOY 68514456234 Jaw Coupling Hub, L276 Coupling Size, 55 mm Bore Size, 4.700 Inch Hub Length | CF3JJE

LOVEJOY 68514456234 Käftkopplingsnav, L276 kopplingsstorlek, 55 mm hålstorlek, 4.700 XNUMX tum navlängd

Artikel: CF3JJE Modell: 68514456234
3 911 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelL Typ nav
# av käkar3
Borrstorlek55mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekL276
KopplingstypL
Dimension G40.13mm
Dimension SL39.62mm
Elastomer medlemSOX (NBR) Gummi
HP-betyg @ 100 varv / min7.5hp
HP-betyg @ 1200 varv / min90hp
HP-betyg @ 1800 varv / min135hp
Navets längd119.38mm
Navstil2
kilspårUtan Keyway
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning79.25mm
MaterialGjutjärn
Max. Borra73mm
Max. Hastighet1800 rpm
Min. Borra22mm
Nominellt moment532.84 Nm
Antal käftar3
Utanför Dia.156.97mm
Total längd198.63mm
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min90 hk
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min135 hk
Klassad HP vid 100 XNUMX varv / min7.5 hk
System för mätningmetrisk

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekLängd genom borrningMaterialNavets längdNominellt momentKopplingstypPris
LOVEJOY 68514441460 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 8 mm hålstorlek, 1.100 2 tums navlängd | AJXNUMXWZC 68514441460L0508mmIngen kilväg15.75mmSintrad järn27.94mm2.97 NmL139SEK
LOVEJOY 68514451995 Käftkopplingsnav, L190 kopplingsstorlek, 48 mm hålstorlek, 2.940 2 tum navlängd | AJXNUMXWZE 68514451995L19048mmIngen kilväg49.28mmSintrad järn74.68mm195.24 NmL1 521 kr
LOVEJOY 68514445872 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 6 mm hålstorlek, 0.550 tum navlängd | AJ2WZF 68514445872L0356mmIngen kilväg6.86mmSintrad järn13.97mm0.4 NmL139SEK
LOVEJOY 68514456180 Käftkopplingsnav, L150 kopplingsstorlek, 35 mm hålstorlek, 2.75 tum navlängd | AJ2XFH 68514456180L15035mmIngen kilväg44.45mmSintrad järn69.85mm140.1 NmL973SEK
LOVEJOY 68514410215 Käftkopplingsnav, L050 kopplingsstorlek, 7 mm hålstorlek, 1.100 2 tums navlängd | AJXNUMXXFV 68514410215L0507mmIngen kilväg15.75mmSintrad järn27.94mm2.97 NmL66SEK
LOVEJOY 68514447419 Käftkopplingsnav, L035 kopplingsstorlek, 5 mm hålstorlek, 0.550 tum navlängd | AJ2XFW 68514447419L0355mmIngen kilväg6.86mmSintrad järn13.97mm0.4 NmL139SEK
LOVEJOY 68514441461 Käftkopplingsnav, L090 kopplingsstorlek, 14 mm hålstorlek, 1.32 tums navlängd | AJ2XGB 68514441461L09014mmIngen kilväg20.83mmSintrad järn33.53mm16.27 NmL185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456234 Käftkopplingsnav, L276 kopplingsstorlek, 55 mm hålstorlek, 4.700 XNUMX tum navlängd
3 911 kr /enhet