LOVEJOY 68514456630 Enkelbalkskoppling, 3/16 x 1/4 i borrning | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4

LOVEJOY 68514456630 Single Beam Coupling, 3/16 x 1/4 In Hole

Artikel: AM2HAC Modell: 68514456630Korsref.: 56630 / EC075 3/16 X 1/4
1 302 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A3 / 16 "x 1 / 4"
Bore B3 / 16 "x 1 / 4"
Bore Dia.3/16 x 1/4 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekEC075
KopplingstypEnkelstråleklämma
Finisheloxerad
Hub Dia.0.748 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning0.197 "
Materialanodiserat aluminium
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra0.315
Max. Borra8.00 mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.005
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra0.157 "
Nominellt moment5 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.748 "
Total längd23mm
Parallell snedställning0.005 "
SkruvstorlekM2.5
SkruvtypKlämskruv
StorlekEC075
StilEnkel strålklämma
System för mätningImperial
Vridmoment5 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
URSPRUNGSLANDHU

Funktioner:

  • Lovejoy 68514456630 EC075 enkelbalkskoppling är en flexibel stång i ett stycke med anodiserad aluminiumfinish för korrosionsbeständighet och enkel installation.
  • Den kopplar samman två axlar för kraftöverföring och exakt positionering.
  • Denna enhet har en spiralslits genomskuren genom rörets längd, som bildar en fjädercentrumdesign (känd som balk / spiralformad spiral) för bättre anpassningsförmåga.
  • Den kan ta emot parallella, vinkel- och axiella snedställningar upp till 5 grader, samt tål extrem värme och kemikalier.
  • Den här kopplingens nollspelningsdesign främjar inneboende användning bakåt/start/stopp.
  • Denna enhet kan arbeta både moturs och medurs, även vid 5 tum-lb märkt vridmoment.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är skillnaden mellan Lovejoy flexibla och stela kopplingar?

S. Lovejoy flexibla kopplingar ger flexibla anslutningar mellan axlarna och tar lätt upp mindre snedställningar. Å andra sidan kopplar styva kopplingar två axlar fast för att överföra maximalt vridmoment genom hela systemet. Stela kopplingar kan inte ta emot axelfel.

F. Vad är skillnaden mellan inställningsskruven och klämskruvsbalkkopplingarna?

A. I den förstnämnda typen trycker ställskruvar mot den drivna axeln för att hålla ställskruvkopplingarna under högt vridmoment. Klämkopplingar, å andra sidan, finns i ett- och tvådelade utförande. I jämförelse med inställningsskruvkopplingar har de mer hållkraft utan att skada axeln.

Produktvarianter

ProduktModellLängd genom borrningBore ABore BMax. BorraMin. BorraNominellt momentUtanför Dia.Total längdPris
LOVEJOY EC075 1/4x1/4 enkelbalkskoppling, 1/4 x 1/4 i borrning | AA9FWM 1CYG9 / 56632 EC075 1/4x1/46mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"8mm4mm5 tum. -Lbs.0.748 "23mm1 767 kr
LOVEJOY 68514456640 Enkelbalkskoppling, 1/4 x 1/4 i borrning | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 tum. -Lbs.0.984 "32mm1 534 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Enkelbalkskoppling, 1/8 x 1/8 i borrning | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 tum. -Lbs.0.512 "13mm922SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456630 Single Beam Coupling, 3/16 x 1/4 In Hole
1 302 kr /enhet