Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY EC075 1/4x1/4 enkelbalkskoppling, 1/4 x 1/4 i borrning | AA9FWM 1CYG9 / 56632

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Enkel strålkoppling, 1/4 x 1/4 i hål

Finns i lager
Artikel: AA9FWM Model: EC075 1/4x1/4Korsreferens: 1CYG9 / 56632
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
1 767 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.010 "
Bore A1/4 "X 1/4"
Bore B1/4 "X 1/4"
Bore Dia.1/4 x 1/4 "
HåltypUttråkad
KopplingsstorlekEC075
KopplingstypEnkelstråleklämma
Finisheloxerad
Hub Dia.0.748 "
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning6mm
Materialanodiserat aluminium
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Axiell felinriktning (in.)+/-. 010
Max. Borra8.00 mm
Max. Borra8mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Parallell feljustering (in.)0.005
Max. Varvtal10,000
Max. Hastighet10,000 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)200
Min. Borra4mm
Nominellt moment5 tum. -Lbs.
Utanför Dia.0.748 "
Total längd23mm
Parallell snedställning0.005 "
SkruvstorlekM2.5
SkruvtypKlämskruv
StorlekEC075
StilEnkel strålklämma
System för mätningImperial
Vridmoment5 tum. Lbs.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8483908040
URSPRUNGSLANDHU

Produktinformation:

Lovejoy EC075 enkelstrålig koppling används i vinkel-, parallell- och axiella felinställningsförhållanden som kräver noll glapp och snabbare svarstid än en standardkoppling.

Funktioner:

  • Den erbjuder en klämmonteringsmöjlighet som möjliggör snabb installation eller byte utan att flytta axlarna.
  • Dess aluminiumkonstruktion i ett stycke ger utmärkt motstånd mot korrosion och tål temperaturer upp till 200 grader Fahrenheit.
  • Denna miniatyrstrålekoppling är lämplig för ljuskraftöverföringsapplikationer där exakt positionering av axlar är viktigt.
  • Den kan arbeta i både medurs och moturs riktning utan att störa vind- eller vridmomentkapaciteten.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den maximala vridmomentkapaciteten för Lovejoy EC075 enkelstrålig koppling?

A. Lovejoy EC075 enkelbalkskoppling har en maximal vridmomentkapacitet på 17 tum-lb.

F. Hur installerar jag Lovejoy enkelstrålekoppling?

A.

  • Skjut helt enkelt på kopplingen på axlarna och dra åt skruvarna på flänsarna.
  • Se till att axlarna är rätt inriktade innan du drar åt skruvarna.
  • Testa kopplingen för lös anslutning.

F. Vilket underhåll krävs för enkelbalkskopplingen?

A. Regelbunden inspektion av kopplingen rekommenderas för att säkerställa att ställskruvarna är åtdragna och att kopplingen är fri från slitage eller skador.

Produktvarianter

ProduktModellLängd genom borrningBore ABore BMax. BorraMin. BorraNominellt momentUtanför Dia.Total längdPris
LOVEJOY 68514456640 Enkelbalkskoppling, 1/4 x 1/4 i borrning | AL3ALF 56640 / EC100 1/4 X 1/4 685144566400.276 "1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"--11 tum. -Lbs.0.984 "32mm1 534 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456630 Enkelbalkskoppling, 3/16 x 1/4 i borrning | AM2HAC 56630 / EC075 3/16 X 1/4 685144566300.197 "3 / 16 "x 1 / 4"3 / 16 "x 1 / 4"-0.157 "5 tum. -Lbs.0.748 "23mm1 302 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456618 Enkelbalkskoppling, 1/8 x 1/8 i borrning | AM2PCG 56618 / ES050 1/8 X 1/8 685144566183mm1/4 "X 1/4"1/4 "X 1/4"0.118 "0.118 "1.8 tum. -Lbs.0.512 "13mm922SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY EC075 1 / 4x1 / 4 Enkel strålkoppling, 1/4 x 1/4 i hål
1 767 kr /enhet