LOVEJOY 68514456688 Balkklämmakoppling, 25 mm ytterdiameter, 32 mm längd, anodiserad aluminium | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM

LOVEJOY 68514456688 Beam Clamp Coupling, 25 mm OD, 32 mm längd, anodiserad aluminium

Artikel: AN9BEW Modell: 68514456688Cross Ref: 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM
1 534 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning+/- 0.01 "
Bore A6mm
Bore B6mm
KlämskruvstorlekM3
KopplingsstorlekEC100
Finishanodiserat aluminium
NyckelstorlekIngen kilväg
Längd genom borrning8 mm
Materialanodiserat aluminium
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Borra10 mm
Max. Driftstemperatur200 grader F.
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra6 mm
Tröghetsmoment86.8 Lbs.Sq.In.
Nominellt moment11 tum. Lbs.
Utanför Dia.25 mm
Total längd32mm
Parallell snedställning0.005 "
StilKlämskruv
Vridstyvhet286.5 In.Lbs./Rad
TypEnkelstrålekoppling

Produktvarianter

ProduktModellFinishAxial snedställningBore ALängd genom borrningMax. BorraMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentPris
LOVEJOY 68514456700 Enkelbalkskoppling, 12 x 12 mm hål | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 tum. -Lbs.1 686 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456676 Beam Clamp Coupling, SX110-6 Coupling Storlek, 19 mm OD, Stål | AN7DQZ 56676 / EC075 BALK 4MM X 4MM KOPPLING 68514456676anodiserat aluminium+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Sq.In.5 tum. Lbs.1 302 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456668 Balkklämmakoppling, 13 mm ytterdiameter, 19 mm längd, anodiserad aluminium | AN9BEU 56668 / EC050 BEAM 3MM X 3MM 68514456668anodiserat aluminium+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 Lbs.Sq.In.1.8 tum. Lbs.1 203 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456678 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 24.95 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGG 68514456678eloxerad± 0.010 "-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456680 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 24.95 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGH 68514456680eloxerad± 0.010 "-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456690 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGL 68514456690eloxerad± 0.010 "-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456692 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGM 68514456692eloxerad± 0.010 "-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456688 Beam Clamp Coupling, 25 mm OD, 32 mm längd, anodiserad aluminium
1 534 kr /enhet