LOVEJOY 68514456678 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 24.95 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YGG Modell: 68514456678
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörelsekoppling
Axial snedställning± 0.010 "
Borrstorlek5mm
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM2.5
KopplingsstorlekEC075
KopplingstypEnkelstrålekoppling
Kopplingsvikt (Lb.)15 g
Finisheloxerad
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning6mm
Max. Vinkeljustering5 grader
Max. Borra6mm
Max. Driftstemperatur200 Deg. F
Max. Hastighet10000 rpm
Min. Borra4mm
Tröghetsmoment24.9500 lbs.in.sq.
Nominellt moment5 tum. -Lbs.
Utanför Dia.19mm
Total längd23.000mm
Parallell snedställning0.005 "
SerierEM-serien
StilKlämskruv
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet119.40 in.-lbs./rad
Volym0.50691 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellFinishAxial snedställningBore ALängd genom borrningMax. BorraMin. BorraTröghetsmomentNominellt momentPris
LOVEJOY 68514456700 Enkelbalkskoppling, 12 x 12 mm hål | AK3XAD 56700 / EC112 12MM X 12MM 68514456700--12mm x 12mm----17 tum. -Lbs.1 686 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456676 Beam Clamp Coupling, SX110-6 Coupling Storlek, 19 mm OD, Stål | AN7DQZ 56676 / EC075 BALK 4MM X 4MM KOPPLING 68514456676anodiserat aluminium+/- 0.01 "4mm6mm6mm4mm24.95 Lbs.Sq.In.5 tum. Lbs.1 302 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456668 Balkklämmakoppling, 13 mm ytterdiameter, 19 mm längd, anodiserad aluminium | AN9BEU 56668 / EC050 BEAM 3MM X 3MM 68514456668anodiserat aluminium+/- 0.01 "3mm3mm4.77mm3 mm2.73 Lbs.Sq.In.1.8 tum. Lbs.1 203 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456688 Balkklämmakoppling, 25 mm ytterdiameter, 32 mm längd, anodiserad aluminium | AN9BEW 56688 / EC100 BEAM 6MM X 6MM 68514456688anodiserat aluminium+/- 0.01 "6mm8 mm10 mm6 mm86.8 Lbs.Sq.In.11 tum. Lbs.1 534 kr
RFQ
LOVEJOY 68514456680 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 24.95 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGH 68514456680eloxerad± 0.010 "-6mm6mm4mm24.9500 lbs.in.sq.5 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456690 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGL 68514456690eloxerad± 0.010 "-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.-
RFQ
LOVEJOY 68514456692 Motion Control Coupling, 11 tum Lbs vridmoment, 0.984 tum Dia., 86.80 Lbs Inch Sq. Tröghet | CM7YGM 68514456692eloxerad± 0.010 "-8mm10mm6mm86.8000 lbs.in.sq.11 tum. -Lbs.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514456678 Motion Control Coupling, 5 tum Lbs vridmoment, 0.748 tum Dia., 24.95 Lbs Inch Sq. Tröghet