LOVEJOY 68514458601 Motion Control-kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet

Artikel: CM7YKJ Modell: 68514458601

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKopplingsnav för rörelsestyrning
Vinkelavvikelse3 grader
Borrstorlek3mm
HåltypUttråkad
KlämskruvstorlekM2.6
FärgSilver/metallic
KopplingsstorlekMOL16C
KopplingstypOldham, tredelad design med insats
Kopplingsvikt (Lb.)11 g
NavmaterialAluminium
kilspårUtan Keyway
Längd genom borrning12.50mm
Max. Borra6mm
Max. Driftstemperatur80 grader C
Max. Hastighet9500 rpm
Min. Borra3mm
Tröghetsmoment0.001 lbs.in.sq.
Nominellt moment6.20 tum. -Lbs.
Utanför Dia.16mm
Total längd29mm
Parallell snedställning0.400 "
SerierMOL-serien
StilKlämskruv
System för mätningmetrisk
Vridstyvhet620 in.-lbs./rad
Volym0.19527 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009

Produktvarianter

ProduktModellTröghetsmomentBorrstorlekKlämskruvstorlekNominellt momentUtanför Dia.Total längdParallell snedställningVridstyvhetPris
LOVEJOY 68514458980 Oldham kopplingsnav, 14 mm hål, aluminium | AL2XVW 58980 / MOL32C X 14MM 68514458980-14mm-39.80 tum. -Lbs.----1 081 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458109 Clamp-On Oldham kopplingsnav, 25 mm OD, 39 mm längd, aluminium, 1770 rpm | AL6NKY 58109 / MOL25C X 10MM 68514458109-10mm-17.7 tum. -Lbs.----864SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458122 Clamp-On Oldham kopplingsnav, 32 mm OD, 45 mm längd, aluminium, 48 rpm | AM2BXP 58122 / MOL32C X 10MM 68514458122-10mm-39.8 tum. -Lbs.----1 081 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458613 Oldham kopplingsnav, 5 mm hål, 39 mm längd, aluminium | AM2DMY 58613 / MOL25C X 5MM 68514458613-5mm-17.7 tum. -Lbs.----864SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458124 Oldham kopplingsnav, 12 mm hål, 45 mm längd, aluminium | AM2LKH 58124 / MOL32C X 12MM 68514458124-12mm-39.8 tum. -Lbs.----1 081 kr
RFQ
LOVEJOY 68514458085 Oldham kopplingsnav, 6 mm hål, 18 mm längd, aluminium | AM2QAU 58085 / MOL16 X 6MM HUB 68514458085-6mm-6.2 tum. -Lbs.----720SEK
RFQ
LOVEJOY 68514458123 Oldham kopplingsnav, 11 mm hål, 45 mm längd, aluminium | AM3CJF 58123 / MOL32C X 11MM 68514458123-11mm-39.8 tum. -Lbs.----1 081 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514458601 Motion Control-kopplingsnav, 6.20 tum Lbs vridmoment, 0.63 tum Dia., 0.001 Lbs Inch Sq. Tröghet