LOVEJOY 68514464744 Nav, 6.300 tum diameter, 4.720 tum längd, 1.180 tum tjocklek

Artikel: CM7YLY Modell: 68514464744

Få det Maj 15, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning1.20 grader
Borrstorlek60mm
HåltypUttråkad
FärgGrå
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ75/90
KopplingstypCJ
Dimension G39.88mm
Dimension HD134.87mm
Dimension U53.09mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)5.08mm
NavstilA
kilspårmed Keyway
Keyway Djup18mm x 4.4mm
Nyckelbredd18mm x 4.4mm
Längd genom borrning85.09mm
MaterialGjutjärn
Max. Axial förskjutning0.1200 "
Max. Borra75mm
Max. Radiell förskjutning0.0180 "
Max. Hastighet3550 rpm
Max. Vridmoment2559 Nm
Min. Borra12mm
Nominellt moment1279 Nm
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.160.02mm
Total kopplingslängd119.89mm
Skruvgänga Dia.3/8 "-16
Skruvgänga per tum3/8 "-16
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek24.89mm
Spindel inre diameter80mm
Spindelns ytterdiameter160mm
Spindeltjocklek (dimension W)30mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym187.33680 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.3475

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514462062 Käftkopplingsnav, CJ 75/90 Kopplingsstorlek | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen kilvägB160.02mm119.89mm-CJ4 623 kr
LOVEJOY 68514462416 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ55/70, 48 till 70 mm hålstorlek | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen kilvägA119.89mm90.93mm-CJ2 564 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, gjutjärn | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 48 mm, pulvermetall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 792 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 32 mm, pulvermetall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAIngen kilvägB104.9mm80.26mm-CJ1 925 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen kilvägB95mm72.9mm-CJ1 324 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514464744 Nav, 6.300 tum diameter, 4.720 tum längd, 1.180 tum tjocklek