LOVEJOY 68514465632 Nav, 6.300 tum diameter, 8.270 tum längd, 1.180 tum tjocklek

Artikel: CM7YMB Modell: 68514465632

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning1.20 grader
Borrstorlek2 1 / 4 "
HåltypUttråkad
FärgGrå
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ75
KopplingstypCJ
Dimension G1.570 "
Dimension HD5.310 "
Dimension U2.090 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.200 "
NavstilA
kilspårmed Keyway
Keyway Djup1 / 2 "x 1 / 4"
Nyckelbredd1 / 2 "x 1 / 4"
Längd genom borrning3.350 "
MaterialGjutjärn
Max. Axial förskjutning0.1200 "
Max. Borra2.950 "
Max. Radiell förskjutning0.0180 "
Max. Hastighet3550 rpm
Max. Vridmoment22650 tum. -Lbs.
Min. Borra0.470 "
Nominellt moment11320 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.6.300 "
Total kopplingslängd8.270 "
Skruvgänga Dia.3/8 "-16
Skruvgänga per tum3/8 "-16
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.980 "
Spindel inre diameter3.150 "
Spindelns ytterdiameter6.300 "
Spindeltjocklek (dimension W)1.180 "
System för mätningImperial
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym94.45694 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.5005

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514465858 Käftkopplingsnav, CJ 42 storlek, 1-1/8 tums hålstorlek, 1/4 x 1/8 tum nyckelspår | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ1 912 kr
LOVEJOY 68514465835 Käftkopplingsnav, CJ 75 storlek, 2-1/8 tums hålstorlek, 1/2 x 1/4 tum nyckelspår | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ5 758 kr
LOVEJOY 68514466034 Käftkopplingsnav, CJ 75 storlek, 2-7/8 tums hålstorlek, 3/4 x 3/8 tum nyckelspår | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ5 758 kr
LOVEJOY 68514464124 Käftkopplingsnav, CJ 55/70 Kopplingsstorlek, 5/8 tums nyckelspår | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ2 862 kr
LOVEJOY 68514464116 Käftkopplingsnav, CJ 42/55 Kopplingsstorlek | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ1 912 kr
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Käftkopplingsnav, böjd käft, 1.875 tums hålstorlek, färdig med kilspår, aluminium | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ1 792 kr
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Käftkopplingsnav, böjd käft, 1.250 9 tums hålstorlek, färdig med kilspår, aluminium | AL66879XXR 42 / CJ55/1.250 X 5 16/XNUMX KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ1 772 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514465632 Nav, 6.300 tum diameter, 8.270 tum längd, 1.180 tum tjocklek