Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514466195 Nav, 4.720 tum diameter, 3.580 tum längd, 0.870 tum tjocklek

Finns i lager
Artikel: CM7YMF Modell: 68514466195

Få det Maj 14, Tisdag
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
2 842 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning1.10 grader
Borrstorlek65mm
HåltypUttråkad
FärgGrå
KopplingKäke
KopplingsstorlekCJ55/70
KopplingstypCJ
Dimension G29.97mm
Dimension HD119.89mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)4.06mm
NavstilB
kilspårmed Keyway
Keyway Djup18mm x 4.4mm
Nyckelbredd18mm x 4.4mm
Längd genom borrning65.02mm
MaterialGjutjärn
Max. Axial förskjutning0.8700 "
Max. Borra70mm
Max. Radiell förskjutning0.0140 "
Max. Hastighet4750 rpm
Max. Vridmoment819 Nm
Min. Borra48mm
Nominellt moment410 Nm
Normalt temperaturintervall-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.119.89mm
Total kopplingslängd90.93mm
Skruvgänga Dia.3/8 "-16
Skruvgänga per tum3/8 "-16
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek20.07mm
Spindel inre diameter60mm
Spindelns ytterdiameter120mm
Spindeltjocklek (dimension W)22mm
System för mätningmetrisk
Temp. Räckvidd-50 grader. till 248 grader. F
Volym79.75667 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.9285

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514462062 Käftkopplingsnav, CJ 75/90 Kopplingsstorlek | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAIngen kilvägB160.02mm119.89mm-CJ4 623 kr
LOVEJOY 68514462416 Käftkopplingsnav, kopplingsstorlek CJ55/70, 48 till 70 mm hålstorlek | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAIngen kilvägA119.89mm90.93mm-CJ2 564 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462050 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, gjutjärn | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462056 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 48 mm, pulvermetall | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 3.8 mm x mmB95mm72.9mm-CJ1 792 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462051 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 32 mm, pulvermetall | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 3.3 mm x mmA95mm72.9mm-CJ1 772 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462059 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAIngen kilvägB104.9mm80.26mm-CJ1 925 kr
RFQ
LOVEJOY 68514462048 Käftkopplingsnav, med kilspår, pulvermetall | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAIngen kilvägB95mm72.9mm-CJ1 324 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514466195 Nav, 4.720 tum diameter, 3.580 tum längd, 0.870 tum tjocklek
2 842 kr /enhet