Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LOVEJOY 68514467257 Elastomer spindel, röd | AJ2XFX

LOVEJOY 68514467257 Elastomerisk spindel, röd

Finns i lager
Artikel: AJ2XFX Modell: 68514467257
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
581SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGS-serie spindel
Vinkelavvikelse0.9 grader
Axial snedställning+0.070" till -0.027"
Klämstil nav max. Fart4750 rpm
FärgRed
KopplingsbultstorlekM8
Kubiska tum7.0449 Cu.In.
Mått CL0.12 "
Dimension HD3.15 "
Dimension TH0.16 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.12 "
Dynamisk vridstyvhet190151 in.-lbs./rad
Längd genom borrning1.77 "
Låsenhet Style Hub Max. Fart9550 rpm
Materialuretan
Max. Axiell felinriktning (in.)+0.070 -0.027"
Max. Borra1.75 "
Max. Hastighet4750 rpm
Max. Temp. Räckvidd (F)-40 grader till 248 grader F
Max. Vridmoment5752 tum. -Lbs.
Min. BorraFastämne
Nominellt moment2876 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-30 grader till 194 grader F
Utanför Dia.3.15 "
Radiell feljustering0.005 "
Radiell stelhet25146 tum. -Lbs.
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.59 "
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.59 "
Ställ in skruvstilnav max. Fart5950 rpm
Strand hårdhet98 Shore A
Fart4750 rpm
Spindelns ytterdiameter3.15 "
Spindelstorlek38
Spindeltjocklek (dimension W)0.71 "
SpindeltypGS
Statisk vridstyvhet63366 in.-lbs./rad
Lagerstorlekar14 till 55
StilFastämne
temp-30 till 194 Deg.F
Temp. Räckvidd-40 till 248 Deg.F
Tjocklek0.71 "
Volym7.0449 cu. i.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpindelstorlekMaterialFärgNominellt momentSpindelTYPStilRadiell stelhetKopplingsbultstorlekPris
LOVEJOY 68514467258 Elastomerisk spindel, gul | AJ2XCF 6851446725842uretanGul2345 tum. -Lbs.GSFastämne13887 tum. -Lbs.M8818SEK
LOVEJOY 68514467252 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, krökt käke | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224uretanGul309.8 tum. -Lbs.GSFastämne8458 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428uretanGul840.8 tum. -Lbs.GSFastämne10173 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RÖD 6851446725324uretanRed531 tum. -Lbs.GSFastämne14630 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM7KTT 67261 / GS 48 RÖD SPIDER 6851446726148uretanRed4646 tum. -Lbs.GSFastämne33890 tum. -Lbs.M101 086 kr
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRed1416 tum. -Lbs.GSFastämne18288 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, uretan, röd | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A RÖD 6851446725119uretanRed150.5 tum. -Lbs.GSFastämne11487 tum. -Lbs.M6304SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514467257 Elastomerisk spindel, röd
581SEK /enhet