LOVEJOY 68514467252 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, krökt käke | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL

LOVEJOY 68514467252 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, böjd käke

Artikel: AL7RXA Modell: 68514467252Cross Ref: 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL
391SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGS-serie spindel
Vinkelavvikelse9 grader
Axial snedställning+0.055" till -0.019"
Hålstorlek0.55 "
Klämstil nav max. Fart6950 rpm
FärgGul
KopplingsbultstorlekM6
Kubiska tum2.566 Cu.In.
Mått CL0.08 "
Dimension HD2.17 "
Dimension TH0.12 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.08 "
Dynamisk vridstyvhet38019 in.-lbs./rad
Längd genom borrning1.18 "
Låsenhet Style Hub Max. Fart13800 rpm
Materialuretan
Max. Axiell felinriktning (in.)+0.055 -0.019"
Max. Borra1.25 "
Max. Temp. Räckvidd (F)-50 grader till 248 grader F
Max. Vridmoment619.5 tum. -Lbs.
Min. BorraFastämne
Nominellt moment309.8 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-40 grader till 194 grader F
Utanför Dia.2.16 "
Radiell feljustering0.005 "
Radiell stelhet8458 tum. -Lbs.
Skruvgänga Dia.# 10-24
Skruvgänga per tum# 10-24
Ställ in skruvstorlek10-24
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.39 "
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.39 "
Ställ in skruvstilnav max. Fart8850 rpm
Strand hårdhet92 Shore A
Spindelns ytterdiameter2.16 "
Spindelstorlek24
Spindeltjocklek (dimension W)0.55 "
SpindeltypGS
Statisk vridstyvhet12673 in.-lbs./rad
Lagerstorlekar14 till 55
StilFastämne
temp-40 till 194 Deg.F
Temp. Räckvidd-50 till 248 Deg.F
Tjocklek0.55 "
TypKäke
Volym2.566 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellSpindelstorlekMaterialFärgNominellt momentSpindelTYPStilRadiell stelhetKopplingsbultstorlekPris
LOVEJOY 68514467258 Elastomerisk spindel, gul | AJ2XCF 6851446725842uretanGul2345 tum. -Lbs.GSFastämne13887 tum. -Lbs.M8818SEK
LOVEJOY 68514467257 Elastomer spindel, röd | AJ2XFX 6851446725738uretanRed2876 tum. -Lbs.GSFastämne25146 tum. -Lbs.M8581SEK
LOVEJOY 68514467254 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428uretanGul840.8 tum. -Lbs.GSFastämne10173 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RÖD 6851446725324uretanRed531 tum. -Lbs.GSFastämne14630 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM7KTT 67261 / GS 48 RÖD SPIDER 6851446726148uretanRed4646 tum. -Lbs.GSFastämne33890 tum. -Lbs.M101 086 kr
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRed1416 tum. -Lbs.GSFastämne18288 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, uretan, röd | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A RÖD 6851446725119uretanRed150.5 tum. -Lbs.GSFastämne11487 tum. -Lbs.M6304SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514467252 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, böjd käke
391SEK /enhet