LOVEJOY 68514472005 Käftkopplingsnav, storlek CJ38, 32 mm hålstorlek, med kilspår, pulvermetall | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW

LOVEJOY 68514472005 Käftkopplingsnav, storlek CJ38, 32 mm hålstorlek, med kilspår, pulveriserad metall

Artikel: AN8CYC Modell: 68514472005Cross Ref: 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW
912SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 10
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCJ-seriens nav
Vinkelförskjutning0.07 "
Borrstorlek32mm
HåltypUttråkad
FärgMetallisk
KopplingsstorlekCJ38
KopplingstypCJ
Dimension G23.88mm
Dimension HD66.04mm
Dimension U37.08mm
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)3.05mm
NavmaterialPulvermetall
NavstilA
kilspårmed Keyway
Keyway Djup10 3.3 mm x mm
Nyckelstorlek10 3.3 mm x mm
Nyckelbredd10 3.3 mm x mm
Längd genom borrning44.96mm
MaterialPulvermetall
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min]1 grader
Max. Axial förskjutning (Δ Ka)0.07 "
Max. Borra38mm
Max. Driftstemperatur-50 grader. till 248 grader. F
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr)0.011 "
Max. Hastighet7100 rpm
Max. Vridmoment380 Nm
Min. Borra12mm
Nominellt vridmoment (med 92 Shore A spindel)190 Nm
Normalt temperaturområde (med 80 Shore A, 92 Shore A och 95/98 Shore A spindlar)-40 grader. till 212 grader. F
Utanför Dia.80mm
Total kopplingslängd114.05mm
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)14.99mm
Ställ in skruvformat kopplingsstorlek (mått T)5 / 16-18
Spindel inre diameter38mm
Spindelns ytterdiameter80 mm
Spindeltjocklek (dimension W)18mm
StilUttråkad
System för mätningmetrisk

Produktvarianter

ProduktModellKopplingsstorlekBorrstorlekNyckelstorlekNavstilUtanför Dia.Total kopplingslängdNavmaterialKopplingstypPris
LOVEJOY 68514472006 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 35 mm kilspår | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ981SEK
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A Nav, 25mm nyckelspår | AJ2XMY 68514472002-25mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
LOVEJOY 68514472007 Käftkopplingsnav, CJ 38 Kopplingsstorlek, 38 mm kilspår SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ1 043 kr
LOVEJOY 68514472533 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 14 mm, pulvermetall | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 2.3 mm x mmA39.88mm66.04mm-CJ330SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472004 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 30 mm, pulvermetall | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 3.3 mm x mmA80mm114.05mm-CJ912SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472538 Käftkopplingsnav, CJ 24 Kopplingsstorlek, 14 mm kilspår | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW KÄFTKOPPLING 68514472538CJ2414mm5 2.3 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ521SEK
RFQ
LOVEJOY 68514472542 Käftkopplingsnav, med kilspår, hålstorlek 19 mm, stål | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 2.8 mm x mmA55.88mm77.98mm-CJ479SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514472005 Käftkopplingsnav, storlek CJ38, 32 mm hålstorlek, med kilspår, pulveriserad metall
912SEK /enhet