LOVEJOY 68514472246 Jaw Coupling Spider, Polyurethane, Open Center, Curved Jaw | AN7PFV 72246 / GS 28 SPIDER 64D GREEN

LOVEJOY 68514472246 Spindel med käftkoppling, polyuretan, öppet centrum, böjd käft

Artikel: AN7PFV Modell: 68514472246Cross Ref: 72246 / GS 28 SPIDER 64D GREEN
949SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGS-serie spindel
Vinkelavvikelse0.8 grader
Axial snedställning+0.059" till -0.027"
Klämstil nav max. Fart5850 rpm
FärgGrön
KopplingsbultstorlekM8
Kubiska tum3.8666 Cu.In.
Mått CL0.1 "
Dimension HD2.56 "
Dimension TH0.16 "
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL)0.1 "
Dynamisk vridstyvhet115492 in.-lbs./rad
Längd genom borrning1.38 "
Låsenhet Style Hub Max. Fart11700 rpm
Materialuretan
Max. Axiell felinriktning (in.)+0.059 -0.027"
Max. Borra1.5 "
Max. Temp. Räckvidd (F)-30 grader till 248 grader F
Max. Vridmoment3540 tum. -Lbs.
Min. BorraFastämne
Nominellt moment1770 tum. -Lbs.
Normalt temperaturintervall-20 grader till 230 grader F
Utanför Dia.2.56 "
Radiell feljustering0.003 "
Radiell stelhet24849 tum. -Lbs.
Skruvgänga Dia.5/16 "-18
Skruvgänga per tum5/16 "-18
Ställ in skruvstorlek5 / 16-18
Ställ in skruvstilkopplingsplatsens storlek0.59 "
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL)0.59 "
Ställ in skruvstilnav max. Fart7350 rpm
Strand hårdhet64 Shore D
Spindelns ytterdiameter2.56 "
Spindelstorlek28
Spindeltjocklek (dimension W)0.59 "
SpindeltypGS
Statisk vridstyvhet38497 in.-lbs./rad
Lagerstorlekar14 till 55
StilFastämne
temp-20 till 230 Deg.F
Temp. Räckvidd-30 till 248 Deg.F
Tjocklek0.59 "
Volym3.8666 cu. i.

Produktvarianter

ProduktModellSpindelstorlekMaterialFärgNominellt momentSpindelTYPStilRadiell stelhetKopplingsbultstorlekPris
LOVEJOY 68514467258 Elastomerisk spindel, gul | AJ2XCF 6851446725842uretanGul2345 tum. -Lbs.GSFastämne13887 tum. -Lbs.M8818SEK
LOVEJOY 68514467257 Elastomer spindel, röd | AJ2XFX 6851446725738uretanRed2876 tum. -Lbs.GSFastämne25146 tum. -Lbs.M8581SEK
LOVEJOY 68514467252 Käftkoppling spindel och element, uretan, stängt centrum, krökt käke | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GUL 6851446725224uretanGul309.8 tum. -Lbs.GSFastämne8458 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, gul | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GUL 6851446725428uretanGul840.8 tum. -Lbs.GSFastämne10173 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A RÖD 6851446725324uretanRed531 tum. -Lbs.GSFastämne14630 tum. -Lbs.M6391SEK
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan, röd | AM7KTT 67261 / GS 48 RÖD SPIDER 6851446726148uretanRed4646 tum. -Lbs.GSFastämne33890 tum. -Lbs.M101 086 kr
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Käkkopplingsspindel, med element, nära mitten, polyuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRed1416 tum. -Lbs.GSFastämne18288 tum. -Lbs.M8434SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

LOVEJOY 68514472246 Spindel med käftkoppling, polyuretan, öppet centrum, böjd käft
949SEK /enhet