Artikel | CJ-serie spindel |
Vinkelförskjutning | 0.040 " |
Vinkelavvikelse | 0.90 Deg. till 1.30 grader |
Axial snedställning | 0.039 till 252 " |
Färg | Grön |
Koppling | Käke |
Kopplingstyp | Elastomerinsats |
Designa | Tredelad design som är lätt att montera, den böjda käftdesignen inkluderar både radiell och axiell krökning (kröning) till elastomeren (spindeln), nav erbjuds i sintrat järn, stål, aluminium, gjutjärn och nodulärt järnmaterial, tre olika |
Dimension G | 0.700 " |
Mått S | 1.180 " |
Avstånd mellan spindel och navyta (mått CL) | 0.080 " |
Material | polyuretan |
Max. Vinkelförskjutning (Δ Ka), n=1500 [1/min] | 0.90 grader |
Max. Axial förskjutning (Δ Ka) | 0.0550 " |
Max. Radiell förskjutning (Δ Kr) | 0.0090 " |
Max. Hastighet | 10600 rpm |
Max. Vridmoment | 1320 tum. -Lbs. |
Nominellt moment | 660 tum. -Lbs. |
Normalt temperaturintervall | -30 grader. till 230 grader. F |
Utanför Dia. | 2.160 " |
Parallell snedställning | 0.008 till 0.027 " |
Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / min | 12.50 hk |
Klassad HP vid 1,800 XNUMX varv / min | 18 hk |
Ställ in skruvstorlek | # 10-24 |
Ställ in skruvtyp kopplingsplatsstorlek (dimension SL) | 0.390 " |
Spindel inre diameter | 1.060 " |
Spindelns ytterdiameter | 2.160 " |
Spindelstorlek | 24 |
Spindeltjocklek (dimension W) | 0.550 " |
Spindeltyp | 64 Shore D |
Lagerstorlekar | 14 till 180 |
Stil | Öppna Center |
Temp. Räckvidd | -30 grader. till 266 grader. F |
Volym | 2.56608 cu. i. |
Upprullningsvinkel vid max. Vridmoment | 3.60 grader |
Upprullningsvinkel vid nominellt vridmoment | 2.50 grader |